Menu

Gépi menetfúró, csavart hornyú, 45°, C, DIN371 vagy DIN376, TiN

Walter Prototyp -tól   |   Bővebben: Menetvágó szerszámok

Nyomtatás

Gépi menetfúró, csavart hornyú, 45°-os, M normál metrikus menethez, DIN13 szerint. Elsősorban zsákfuratok menetelésére széles alapanyagkörben, költséghatékony megoldás kis és közepes szériákhoz.


Alkalmazási terület
AjánlottMérsékelten alkalmas
Acél <850 N/mm²
Acél <1.000 N/mm²
Acél <1.200 N/mm²
Acél <1.400 N/mm²
Acél <52 HRC
Acél <56 HRC
Acél <62 HRC
Acél >62 HRC
Inox
Titán, titán ötvözetek, speciális acélok
Öntöttvas
Alumínium, nemvasfémek és ötvözetei
Vörösréz, sárgaréz, bronz
Műanyag
Emulzió
Olaj
Levegő
Hűtés nélkül
Az alapanyagokhoz történő szerszámajánlás hozzávetőleges-tájékoztató jellegű. A megmunkálandó alapanyagok tulajdonságainak, valamint a megmunkálási körülmények sokfélesége miatt egyes esetekben az ajánlástól eltérő alkalmazás lehet a célszerű! Kérdés esetén szaktanácsadással állunk rendelkezésre!

Előnyök/Kivitel
  • C bekezdés
  • csavart horony 45°
  • M 10-ig erősített szár DIN 371 szerint
  • M 12-től áteső szár DIN 376 szerint
  • ISO 2 6H tűrés

Anyag
  • HSS-E gyorsacél
  • TiN bevonat

Minőségi jellemzők és tanúsítványok

Biztonságos menetmélységDIN 371DIN 376ForgásirányGeometriaHSS-EMSpirálszögTiNTűrés


Letöltések
Csak egy pillanat.
Az adatok pár másodperc alatt elérhetők.
Új a Haberkornnál?
Kérjük jelentkezzen be vagy hozzon létre egy új Haberkorn felhasználói fiókot, hogy kapcsolatba léphessen személyes ügyintézőjével.
Kapcsolat

Az Ön személyes kapcsolattartója
Kérjük, jelentkezzen be, hogy közvetlenül személyes kapcsolattartójának írhasson. Szívesen segítünk, amennyiben nincs regisztrálva általános kapcsolattartónkon keresztül.

Kapcsolat
Válasszon termékkörtVissza Bezár
Márkák