Menu

Bit 1/4" befogású csigafúró, HSS, WERA

Wera -tól   |   Bővebben: Fúrószerszámok, HSS, keményfém, lapkás

Nyomtatás
Hosszú élettartamú csigafúró nagyon jó erőátvitellel a hatszögletű szárnak köszönhetően a precíz fémfúráshoz. Gyártói katalógusszám: 848 HSS.
Alkalmazási terület
AjánlottMérsékelten alkalmas
Acél <850 N/mm²
Acél <1.000 N/mm²
Acél <1.200 N/mm²
Acél <1.400 N/mm²
Acél <52 HRC
Acél <56 HRC
Acél <62 HRC
Acél >62 HRC
Inox
Titán, titán ötvözetek, speciális acélok
Öntöttvas
Alumínium, nemvasfémek és ötvözetei
Vörösréz, sárgaréz, bronz
Műanyag
Emulzió
Olaj
Levegő
Hűtés nélkül
Az alapanyagokhoz történő szerszámajánlás hozzávetőleges-tájékoztató jellegű. A megmunkálandó alapanyagok tulajdonságainak, valamint a megmunkálási körülmények sokfélesége miatt egyes esetekben az ajánlástól eltérő alkalmazás lehet a célszerű! Kérdés esetén szaktanácsadással állunk rendelkezésre!

Előnyök/Kivitel
  • 1/4" hatszögletű szár
  • nagyon jó koncentrikusság

Alkalmazások/Megjegyzések
  • 1/4”-os hatszög befogó, DIN 3126-D 6,3 (ISO 1173)

Anyag
  • HSS gyorsacél

Minőségi jellemzők és tanúsítványok

ForgásirányHSS


Letöltések
Csak egy pillanat.
Az adatok pár másodperc alatt elérhetők.
Új ügyfél a Haberkornnál?
Kérdése van választékunkkal vagy valamelyik termékünkkel kapcsolatban? Közvetlenül kapcsolatba léphet velünk, vagy bejelentkezhet Haberkorn fiókjába.
Kapcsolat

Az Ön személyes kapcsolattartója
Kérjük, jelentkezzen be, hogy közvetlenül személyes kapcsolattartójának írhasson. Szívesen segítünk, amennyiben nincs regisztrálva általános kapcsolattartónkon keresztül.

Kapcsolat
Válasszon termékkörtVissza Bezár
Márkák