Menu

Csigafúró készlet műanyag dobozban, hengerelt, HSS, SPRINT MASTER, ALPEN

Alpen -tól   |   Bővebben: Fúrószerszámok, HSS, keményfém, lapkás

Nyomtatás
Spirálfúró készlet, nagy teljesítményű gyorsacélból, DIN338 szerint. Különösen alkalmas kézi fúrógépekhez. Kopásálló élek, rugalmas szár.
Alkalmazási terület
AjánlottMérsékelten alkalmas
Acél <850 N/mm²
Acél <1.000 N/mm²
Acél <1.200 N/mm²
Acél <1.400 N/mm²
Acél <52 HRC
Acél <56 HRC
Acél <62 HRC
Acél >62 HRC
Inox
Titán, titán ötvözetek, speciális acélok
Öntöttvas
Alumínium, nemvasfémek és ötvözetei
Vörösréz, sárgaréz, bronz
Műanyag
Emulzió
Olaj
Levegő
Hűtés nélkül
Az alapanyagokhoz történő szerszámajánlás hozzávetőleges-tájékoztató jellegű. A megmunkálandó alapanyagok tulajdonságainak, valamint a megmunkálási körülmények sokfélesége miatt egyes esetekben az ajánlástól eltérő alkalmazás lehet a célszerű! Kérdés esetén szaktanácsadással állunk rendelkezésre!

Előnyök/Kivitel
  • hengerelt
  • hengeres szár

Anyag
  • HSS gyorsacél

Szállítás terjedelme
  • F64329: + Ø 3,2 / 4,8 mm
  • praktikus, felakasztható, kemény műanyag dobozban

Minőségi jellemzők és tanúsítványok

DIN 338FúróhosszForgásirányh8Hengeres szárHSS