Menu

Fromm kézi kúpdörzsár, HSS, egyenes hornyú, 1:50, DIN9

Fromm präzision termékek   |   Bővebben: Dörzsárak

Nyomtatás
Kézi kúpdörzsár gyorsacélból, egyenes horonnyal, 1:50 kúpos furathoz. Gyártói katalógusszám: 501 A.
Alkalmazási terület
AjánlottMérsékelten alkalmas
Acél <850 N/mm²
Acél <1.000 N/mm²
Acél <1.200 N/mm²
Acél <1.400 N/mm²
Acél <52 HRC
Acél <56 HRC
Acél <62 HRC
Acél >62 HRC
Inox
Titán, titán ötvözetek, speciális acélok
Öntöttvas
Alumínium, nemvasfémek és ötvözetei
Vörösréz, sárgaréz, bronz
Műanyag
Emulzió
Olaj
Levegő
Hűtés nélkül
Az alapanyagokhoz történő szerszámajánlás hozzávetőleges-tájékoztató jellegű. A megmunkálandó alapanyagok tulajdonságainak, valamint a megmunkálási körülmények sokfélesége miatt egyes esetekben az ajánlástól eltérő alkalmazás lehet a célszerű! Kérdés esetén szaktanácsadással állunk rendelkezésre!

Előnyök/Kivitel
  • 1:50 kúposság
  • egyenes horony
  • hengeres szár menesztő négyszöggel

Anyag
  • HSS gyorsacél

Minőségi jellemzők és tanúsítványok

DIN 9Hengeres szárHSSKúp 1:50Spirálszög


Letöltések
Csak egy pillanat.
Az adatok pár másodperc alatt elérhetők.
Új ügyfél a Haberkornnál?
Kérdése van választékunkkal vagy valamelyik termékünkkel kapcsolatban? Közvetlenül kapcsolatba léphet velünk, vagy bejelentkezhet Haberkorn fiókjába.
Mihály Valkovszki
Kapcsolat
Mihály Valkovszki
Az Ön kapcsolattartója
Üzenet írásaŰrlap elrejtése +36 1 884 8953
Mihály Valkovszki
Kérjük, jelentkezzen be, hogy közvetlenül személyes kapcsolattartójának írhasson. Szívesen segítünk, amennyiben nincs regisztrálva általános kapcsolattartónkon keresztül.

Húzza ide vagy válassza ki a fájlmellékletet

Megszakítás
Válasszon termékkörtVissza Bezár
Márkák