Menu

Forgácsolás Amf termékek

Termékek szűrése itt Forgácsolás Amf termékek
Gyártó: Amf Minden visszaállítása
Csak egy pillanat.
Az adatok pár másodperc alatt elérhetők.
Amf jelölőszerszám, jelölőtű nélkül, 1570MM, CNC gépekhez | Esztergakések, váltólapkák
megnézett
Vásárolt
Amf jelölőszerszám, jelölőtű nélkül, 1570MM, CNC gépekhez

Amf | Esztergakések, váltólapkák

AMF-Marker Medium 1570MM különféle anyagok, különösen alumínium, acél, rozsdamentes acél és műanyag jelölésére.

Amf jelölőszerszám, jelölőtű nélkül, 1580MS, CNC gépekhez | Esztergakések, váltólapkák
megnézett
Vásárolt
Amf jelölőszerszám, jelölőtű nélkül, 1580MS, CNC gépekhez

Amf | Esztergakések, váltólapkák

AMF Marker Small 1580MS különböző anyagok, például acél és rozsdamentes acél, de különösen műanyag jelölésére alkalmas.

Amf jelölőtű jelölőszerszámokhoz, 1570MM | Esztergakések, váltólapkák
megnézett
Vásárolt
Amf jelölőtű jelölőszerszámokhoz, 1570MM

Amf | Esztergakések, váltólapkák

A tű alkalmas AMF-Marker Medium 1570MM-hez.

Amf jelölőtű jelölőszerszámokhoz, 1580MS | Esztergakések, váltólapkák
megnézett
Vásárolt
Amf jelölőtű jelölőszerszámokhoz, 1580MS

Amf | Esztergakések, váltólapkák

A tű alkalmas AMF Marker Medium 1570MM-hez.

1-4 / 4

Gyakran ismételt kérdések

Szakértőinkkel megtalálja a megoldást

Széles forgácsolószerszám kínálat

Hatékony munkához minőségi szerszámot!

A Haberkorn kínálatában széles választékot találhat esztergáláshoz, fúráshoz, maráshoz, menetkészítéshez, és egyéb forgácsoló műveletekhez szükséges szerszámokból. Ebben az útmutatóban néhány szerszámtípussal kapcsolatos információval szolgálunk.

Áttekintés
    Forgácsolás
    A Haberkorn széles választékban kínál menetkészítő szerszámokat, süllyesztőket és fúrószerszámokat.

    Menetformázás, menetformázók

    Menetformázó és profilja

    A menetek elkészítése a furatokban – járatos menettípusok és max. Ø<24 mm esetében – a menetfúrás és a menetmarás mellett képlékenyalakítással, menetformázással is lehetséges. A menetformázó szerszámok poligon profillal rendelkeznek, méretbeli kialakításuk a menetfúrókhoz hasonló.

    A menetformázás előnyei:

    • Méretpontos menet, a formázásnál, túlméretes menet nem lehetséges.

    • Nagy szerszám éltartam

    • Csekély törésveszély

    • Nincs forgács, ezért mély menetek is problémamentesen megmunkálhatók

    • Egy formázóval a legkülönfélébb alapanyagok, illetve zsák és átmenő furatok munkálhatók meg

    • A fúrt, vagy mart menetnél nagyobb teherbírású a menet

    • Nagy termelékenység, magas formázási sebesség

    A fém alapanyagok menetformázhatóságának a feltételei:

    • min. 7% szakadási nyúlás

    • max. 1250N/mm2 szakítószilárdság

    Gazdaságos alkalmazhatóság extrém széles alapanyagspektrumban
    Gazdaságos alkalmazhatóság extrém széles alapanyagspektrumban

    Fontos információ: a menetformázáshoz a menetfúráshoz képest eltérő, nagyobb magfurat szükséges!


    Menetfúró szerszámok

    Kézi menetfúrók készletek

    A kézi menetfúró készletek – menetfajtától, mérettől, típustól függően – 2, 3, vagy 4 menetfúróból állnak, melyekkel – a szerszámokat megfelelő sorrendben egymás után használva – menetes furatok készíthetők kézzel, jó minőségben.

    Kézi menetfúró készlet

    A kézi menetfúró készlet első/elővágó fokozata (1 gyűrű vagy beszúrás a száron) a hosszú kúpos bekezdés, és/vagy egyes típusoknál + a vezetőcsap révén biztosítja a szerszám jó megvezetését a magfuratban, ami előfeltétele a méretpontos menet kialakításának!
    A kézi menetfúró készletek leginkább az egyedi gyártás, helyszíni szerelés, karbantartás, menetjavítás nélkülözhetetlen szerszámai.
    Megjegyzés: Megfelelő gyakorlattal és gondos munkavégzéssel a gépi menetfúrók is használhatók kézzel, azonban a selejtveszély és szerszámtörés veszélye fokozott!

    Gépi menetfúrók

    Szerszámgépeken a menetes furatok előállítására leggyakrabban alkalmazott szerszámok a gépi menetfúrók, melyekből rendkívül széles méret és típusválaszték áll rendelkezésre a felhasználói igények kielégítésére. Az előfúrt magfuratba a menetet a gépi menetfúró egy menetben készíti el. Megjegyzés: Megfelelő gyakorlattal és gondos munkavégzéssel a gépi menetfúrók is használhatók kézzel, azonban a selejtveszély és szerszámtörés veszélye fokozott!

    Menetfúró konstrukciók

    1. Horony kialakítás, bekezdő kúp

    A menetfúrókon a forgácsolást (csak) a bekezdő kúp végzi, a további menetprofil a szerszám megvezetését szolgálja. A bekezdő kúp és a forgácshorony kialakítása jelentős mértékben meghatározza a szerszám működését, és alkalmazhatóságát. Leggyakoribb horony és bekezdés kialakítások.

    • egyenes horony, rövid („C” 2-3 menetemelkedésnyi) bekezdő kúp
      A keletkező forgács jórészt a horonyban marad.
      Univerzálisan alkalmas kb. 1XD (D névleges menetátmérő) hosszú menetek fúrására, úgy zsák, mint átmenő furatokban

    Menetfúró egyenes horonnyal
    Menetfúró egyenes horonnyal
    • egyenes horony, terelőéles bekezdő kúp („B”, 4-6 menetemelkedésnyi).
      A keletkező forgácsot a szerszám maga előtt tolja.
      Kizárólag átmenő furatokhoz használható, akár 3,5xD menethosszig.

    Menetfúró egyenes horonnyal, terelőéllel
    Menetfúró egyenes horonnyal, terelőéllel
    • csavart horony, rövid („C” 2-3 menetemelkedésnyi) bekezdő kúp
      A keletkező forgács a furatból kifelé a szerszámszár irányába távozik.
      Legfőképp zsákfuratok megmunkálására alkalmas 2-3XD menethosszig,

    Csavart hornyú menetfúró
    Csavart hornyú menetfúró

    Menetfúró szárak

    A menetfúró szárak két csoportba sorolhatók.

    • Erősített szár (cca. 10mm névleges menetátmérőig használatos). A menetfúró szárának az átmérője a menetmagfurat méreténél nagyobb, jellemzően a névleges menet átmérő közeli szabványos érték.

    • Áteső szár. A menetfúró szárának az átmérője kisebb, mint a menetmagfurat mérete. A menetfúró – szükség esetén – a készre fúrt menetes furaton keresztül átfűzhető.

    Menetfúró szárkialakítások
    Menetfúró szárkialakítások
    Menetfúrók színkódolása

    A Haberkorn kínálatában megtalálható egyes menetfúró típusok – a megmunkálandó alapanyaghoz való megfelelő menetfúró szerszám könnyebb kiválasztása érdekében – színes gyűrűkkel vannak ellátva.
    Megjegyzés: Az egyes gyártók által alkalmazott menetfúró színjelölések jelentése eltérő lehet!

    Haberkorn színkódos jelölés
    A Haberkorn színkódos jelölése a menetszerszámoknál így néz ki!

    Fúrószárak kőhöz

    Fúrószárak kőhöz, betonhoz

    A kőzet- és betonfúrók szerszámacél szerszámtestre keményforrasztott speciális összetételű és élezésű keményfém heggyel rendelkeznek. Kőzet, beton, tégla, cserép, csempe stb. alapanyagok fúrására alkalmasak. Egyes  univerzális típusokkal az előbb felsoroltakon kívül korlátozottan fa, fém is fúrható.
    A betonfúrókat általában kalapács-ütve fúrással alkalmazzák. Az olyan anyagoknál, mint pl. a csempe, vagy cserép, nem alkalmazható ütve fúrás, mert a furatok kitörhetnek, a furandó alapanyag sérülhet.
    A kalapácsfúrók SDS Plus, ill. a nagyobb átmérőkben SDS Max gyorsváltó befogással készülnek. Ez az eredetileg a Bosch által kifejlesztett szerszámbefogó rendszer ma már általánosan elterjedt a fúrókalapácsoknál.


    Fúrószárak fémhez

    Fúrószárak fémekhez

    Mivel nagyon sokféle tulajdonságú fém alapanyag létezik, fontos, hogy a fúrót a megmunkálandó anyagnak megfelelően válasszuk ki. Léteznek bizonyos tulajdonságok, amelyek alapvetően szükségesek a tiszta vágáshoz és a megfelelő éltartamhoz. A szerszámok mellett található műszaki segédletek támpontot nyújtanak a fúrók különféle alapanyagokban való használhatóságáról.

    Egy kis segítség

    A legtöbb gyorsacél csigafúró típusjelöléssel van ellátva az elsődleges kiválasztáshoz.

    W típus

    Ez a változat különösen alkalmas lágy anyagokhoz, például könnyűfémekhez, puha műanyagokhoz, keményfához vagy forgácslapokhoz. A spirálszög nagyobb és a hornyok mélyebbek mint az N típusú fúrónál, ezáltal jobb forgácselvezetés biztosított.

    N típus (normál spirál)

    Gyorsacél csigafúrókban ez a legelterjedtebb, általánosan használt típus. Átlagos keménységű anyagokhoz alkalmas, például szerkezeti acélokhoz, öntöttvashoz vagy nemvasfémekhez, de szükség esetén más alapanyagok – pl. fa, műanyag –  fúrására is bevethető.

    H típus (nyújtott spirál)

    Ezt a változatot elsősorban nagyon kemény anyagok, például acél, kemény műanyag vagy plexi megmunkálására használják. A spirálszög ebben az esetben kicsi.
    A fúró anyaga is meghatározza a fúró alkalmazhatóságát. A hagyományos szerszámgépeken illetve kézi fúrógépekkel történő alkalmazásokhoz továbbra is a különféle típusú gyorsacél fúrók ajánlatosak. Korszerű szerszámgépeken a fúrási műveletek zömmel nagy teljesítményű tömör keményfém, vagy keményfém váltólapkás fúrószerszámokkal történnek.
    A tömör keményfém fúrószerszámok nagyobb keménységük és hőállóságuk révén lényegesen nagyobb fúrási teljesítménnyel üzemeltethetők, mint a gyorsacél csigafúrók. A vágási tulajdonságok és az éltartam javítása érdekében a fémfúrókat minden esetben hűteni/kenni kell. A korszerű szerszámok gyakran szerszámon keresztüli hűtőközeg hozzávezetéssel rendelkeznek. Ezenkívül a különböző bevonatok is hozzájárulnak a szerszámok termelékenységének és éltartamának növeléséhez.

    A HSS fúróknál leggyakoribb felületkezelés/bevonat:

    Gőzkezelés/vaporizálás

    Az eljárás a HSS szerszámok felületének túltelített gőzben történő oxidációját jelenti. Selymes fekete színű felelületet eredményez. Javítja a szerszámfelület kenőanyag megtartó képességét, ezáltal csökkenti a hideg anyagfeltapadást a szerszámon, valamelyest növeli a felületi keménységet és a kopásállóságot. Az éltartam magasabb, mint a sima fúróké, de a bevonatos fúrókétól alacsonyabb.

    TiN (titán-nitrid)

    Ez a klasszikus keménybevonat nagyfokú keménységet és kémiai ellenálló képességet, jó siklási tulajdonságokat, továbbá alacsony hővezető képességet eredményez. Az ilyen bevonattal ellátott fúrók előnyösön alkalmazhatók a legtöbb fémfúrási feladatra. A szerszám termelékenysége, éltartama jelentősen nagyobb, mint a bevonat nélküli szerszámoké!

    TiAIN (titán-alumíniumnitrid)

    Ez a változati szintén nagyfokú keménységet és kémiai ellenálló képességet, jó tapadási tulajdonságokat, továbbá alacsony hővezető képességet eredményez. Különösen alkalmas abrazív anyagok és magas hőmérséklet esetén, például mély, vagy kis átmérőjű furatoknál, hűtési lehetőség nélkül. Ez a bevonat leginkább kemény anyagokhoz (max. 1100 N/mm² keménységű acél, nemesített acél) alkalmas kiválóan. Fontos azonban megjegyezni, hogy a TiAIN csak intenzívebb vágás esetén javítja jelentősen a teljesítményt. A szerszám éltartama alkalmazástól függően akár tízszer hosszabb, mint a bevonat nélküli fúróké, a vágási sebesség pedig pedig különösen nagy.


    Fúrószárak fához

    Fúrószárak fához

    A fafúrók központosító csúccsal rendelkeznek, és ezen a ponton kezdik az anyagleválasztást a csigavonalban elhelyezett vágóélek is. Központosításra azért van szükség, mert a fa nem homogén anyag. Megfelelő vezetés nélkül a fúró könnyen el tudna térni az adott iránytól, például ha fémfúrót használnánk. A fa szálas anyag, a rostokat a fafúró kezdő élei könnyedén átvágják. Ezen az alkalmazási területen számos speciális fúrószár típus létezik, például spirálos kígyófúró nagyméretű, mély furatokhoz, Forstner fúró kör keresztmetszetű zsákfuratokhoz, és így tovább.


    Milyen típusú süllyesztők léteznek?

    Kúpsüllyesztők

    Kúpsüllyesztők

    A kúpsüllyesztők vágóélei kúpot képeznek. A megfelelő működés érdekében a vágóélek száma általában páratlan.

    Süllyesztők és dörzsárak

    A süllyesztők különböző csúcsszögekkel kaphatók. A leggyakrabban használt kúpsüllyesztők 90°-s kúpszöggel rendelkeznek.

    Keresztfuratos  kúpsüllyesztők

    Keresztfuratos süllyesztők

    A keresztfuratos kúpsüllyesztők az egy/három/több vágóél helyett egy keresztfurattal rendelkeznek. Itt a forgácselvezetés a furaton keresztül történik, és egy él dolgozik. Ez általában tisztább süllyesztési képet eredményez, és a folyamat is „zökkenőmentesebb”. Hátrány: kevésbé termelékenyek, és  nehéz az újraélezés.

    Vezetőcsapos homloksüllyesztők

    Süllyesztők és dörzsárak

    Elöl egy vezetőcsap van kialakítva, amely az előfúrt furatban megvezeti a szerszámot. A monolit  homloksüllyesztők mellett léteznek olyan moduláris rendszerek is, amelyeknél a vezetőcsap, a süllyesztő és a befogószár  az alkalmazásnak megfelelően állítható össze.

    Süllyesztők/Rátűző süllyesztők

    Faipari süllyesztő, feltűzhető süllyesztő

    Fa alkatrészek esetében is rendelkezésre állnak megfelelő termékek a süllyesztett fejű csavarokhoz. Itt vagy normál süllyesztőt használnak, mint a fémeknél, de eltérő élgeometriával, vagy rátűző süllyesztőt, amely közvetlenül a csigafúróra csatlakoztatható, és így a fúrás és a süllyesztés egy munkafolyamaton belül elvégezhető.

     

    Forstner fúrók / műanyagfúrók

    Forstner fúrók

    A Forstner fúró hengeresfejű és hatlapfejű csavarok, valamint anyák fában vagy műanyagban történő süllyesztéséhez használatos. Ugyanúgy, mint a fémeknél, itt is egy akkora süllyesztést forgácsolnak a fába, ami elegendő méretű ahhoz, hogy a csavarfej ne álljon ki az anyagból.