A leesés ellen biztosított szerszámok széles körben felhasználhatók, ajánlott például a magasépítésnél, az ipari alpinistáknak. Ezek az eszközök biztos védelmet nyújtanak a szerszám leesése ellen, így súlyos sérüléseket, anyagi károkat, de akár a szerszám elvesztését is elkerülhe...
Knipex | Csipeszek és tartozékok
Csipeszek az elektronikai ipar különösen finom összeszerelési munkálataihoz. A rozsdamentes csipeszek 80%-ban, a titán csipeszek 100%-ban nem mágnesezhetőek.
Nem mindig egyszerű megtalálni a megfelelő fogót, mivel számos tulajdonságban különböznek egymástól, például a pofák vagy a csukló kialakításában. Fontos, hogy először végezzünk egy áttekintést. A kések sérüléseket okozhatnak, aminek számos közvetett kár lehet a következménye. Ezért nagyon fontos, hogy megfelelő minőségű biztonsági késeket használjunk!
Melyik biztonsági kés melyik vágási alkalmazáshoz való a leginkább? Hogyan kell használni a különösen biztonságos, hatékony és kényelmes vágás érdekében?
Nem mindig könnyű megtalálni a megfelelő kést. Az alkalmazástól és az anyagtól függően különböző kések és pengék használatosak. Csak így növelhető a biztonság mellett a költséghatékonyság is.
Komplexebb kérdések esetén a Haberkorn és a MARTOR műszaki tanácsadói szívesen állnak rendelkezésre egy munkahelyi vizsgálathoz, beleértve a vágási alkalmazás elemzését, a személyre szabott termékajánlást és a megvalósítást.
Egy fogó pofái megfogásra vagy vágásra lehetnek alkalmasak; illetve léteznek kombinált fogók is, amelyekkel mindkettő lehetséges. A megfogásra alkalmas fogók alapkivitelben laposfogók, félkerekcsőrű fogók és kerekcsőrű fogók lehetnek. Speciális alkalmazásokhoz egyedi formákat is használnak. A fogófelület általában sima, fogazott vagy keresztfogazású kivitelű.

A vágófogókat a vágóélek helyzete alapján lehet megkülönböztetni egymástól.

A homlokcsípőfogó, rabitzfogó és harapófogó akkor használatos, amikor például egy drótot elöl kell elvágni, vagy ha sík felületen kell vágást végezni. Ezekhez az alkalmazásokhoz ilyen fogók optimálisak, mivel a nyél nem zavarja a munkavégzést.

Az oldalcsípőfogók közé tartozik például a rádiós fogó, a gólyacsőr fogó és a kombinált fogó. Ez a leggyakoribb forma, és különböző hosszúságban áll rendelkezésre a különböző anyagokhoz.

A középen vágó fogóknál a kedvező ékszög és a vágás stabilitása miatt kisebb kézi erő szükséges. Középen vágó fogó például a csapszegvágó.
A vágások alkalmazásonként eltérőek.

A külső ferde éllel történő harapóvágás a leggyakoribb forma. A vágóélek ferde kialakítása révén a pengére ható terhelés kismértékű.

A külső ferde él nélkül történő harapóvágás csak érzékeny anyagoknál, például vörösréznél vagy műanyagnál alkalmazható. Ez lehetővé teszi a síkban történő vágást.

A kés- vagy üllővágás zsinórok és kötelek vágására alkalmas. Ha vezetéket vágunk ily módon, megsokszorozódik a szükséges kézi erő.

A vágóerő a nyíróvágásnál a legkisebb. Ilyen elven működnek a lemezollók, kábel- és drótkötélvágók, valamint az univerzális ollók.
Vágási balesetek mindenütt előfordulnak a munkahelyen. Ezeket legtöbbször a nem biztonságos vágószerszámok okozzák. Gyakori az áruk sérülése is, mert a vágási mélység nem a csomagolásnak megfelelő.

A MARTOR cég felismerte ezeket a problémákat, és olyan biztonsági késeket fejlesztett, amelyek optimálisan igazodnak a felhasználóhoz és a vágási esethez „Enjoy Safety made in Solingen“ – így hangzik a MARTOR jelmondata.
Rendszeresen kerülnek piacra olyan új termékek és innovációk, amelyek jelentősen hozzájárulnak a munkavédelemhez és a munka hatékonyságához. Folyamatosan új ötleteket és fejlesztéseket dolgoznak ki, mint például a rendkívül egyszerű és biztonságos pengeváltás, a jobb ergonómia, és mindenekelőtt a biztonságosabb munkakések. A MARTOR már számos díjat elnyert késeivel, ilyenek például a „red dot design Award“, a „pro-K Award“, a „German Design Award“ és az „iF Design Award“.
A csukló kialakítása azért kiemelt fontosságú a fogóknál, mert ez végzi a nyélre ható erők átvitelét a vágóélekhez és a fogó pofáihoz.

Egymásra illesztett csuklós kialakításúak a rabitzfogók, a harapófogók és az erővágó oldalcsípőfogók. Ezeknél a különösen robusztus fogóknál a két fogófél további megmunkálás nélkül csak egymásra van helyezve.

Az egymásba illesztett csukló esetében a fogószárak egymásba helyezhető kialakításúak, mivel a fogó mindkét része a feléig elvékonyított.

A keresztben illesztett csuklók kivételesen nagy teherbírásúnak számítanak a fogóknál. Ezeknél az egyik szár hornyolt, amelyen a másik szárat átcsúsztatják. A szárakat a kétoldali forgócsapok stabilan vezetik.

Az elcsúsztatható csukló révén a fogó kulcsnyílásának mérete növelhető vagy csökkenthető. Ez lehetővé teszi, hogy a megfogó pofák a munkadarab méretéhez igazodjanak. A fogó beállításához a fogó szárait el kell csúsztatni. Ez történhet rugós csap segítségével, vagy a szárakat egy reteszelő mechanizmus oldja ki, amikor a fogó szélesre van nyitva. Az elcsúsztatható csuklót többnyire a vízpumpafogóknál vagy a fogókulcsoknál alkalmazzák.