Menu

Seegergyűrű fogó készlet K-BE, 8 részes, J1-J21/A1-A21, műanyag dobozban, KNIPEX

Knipex -tól   |   Bővebben: Fogók

Nyomtatás
8 részes közkedvelt seeger-gyűrű fogókkal belső és külső gyűrűkhöz.
Alkalmazási terület
  • belső és külső biztosítógyűrűkhöz

Előnyök/Kivitel
  • PVC bevonatos nyél
  • alaktartó műanyag csomagolás; a fogók további őrzésére is alkalmas

Anyag
  • króm-vanádium acél

Szállítás terjedelme
  • seegergyűrű fogó BE, polírozott fej, PVC nyél 140 mm, Ø 12–25 mm (44 11 J1)
  • seegergyűrű fogó BE, polírozott fej, PVC nyél 180 mm, Ø 19–60 mm (44 11 J2)
  • seegergyűrű fogó BH 90°-os, PVC nyél 130 mm, Ø 12–25 mm (44 21 J11)
  • seegergyűrű fogó BH 90°-os, PVC nyél 170 mm, Ø 19–60 mm (44 21 J21)
  • seegergyűrű fogó KE, polírozott fej, PVC nyél 140 mm, Ø 10–25 mm (46 11 A1)
  • seegergyűrű fogó KE, polírozott fej, PVC nyél 180 mm, Ø 19–60 mm (46 11 A2)
  • seegergyűrű fogó KH 90°-os, PVC nyél 125 mm, Ø 10–25 mm (46 21 A11)
  • seegergyűrű fogó KH 90°-os, PVC nyél 170 mm, Ø 19–60 mm (46 21 A21)

DIN 5254 ADIN 5254 BDIN 5256 CDIN 5256 DFogó külső gyűrűkhözFogó belső gyűrűkhöz


Letöltések
Csak egy pillanat.
Az adatok pár másodperc alatt elérhetők.
Új a Haberkornnál?
Kérjük jelentkezzen be vagy hozzon létre egy új Haberkorn felhasználói fiókot, hogy kapcsolatba léphessen személyes ügyintézőjével.
Kapcsolat

Az Ön személyes kapcsolattartója
Kérjük, jelentkezzen be, hogy közvetlenül személyes kapcsolattartójának írhasson. Szívesen segítünk, amennyiben nincs regisztrálva általános kapcsolattartónkon keresztül.

Kapcsolat
Válasszon termékkörtVissza Bezár
Márkák