Robusztus kábelcsupaszító szerszám nagy, 30–60 mm külső átmérőjű erősáramú kábelekhez. Lehetővé teszi a precíz kerületi és hosszirányú vágásokat, gyorsan, biztonságosan és minimális erőfeszítéssel.
Fenntartható, ergonomikus és precíz szerszám minden 6–13 mm átmérőjű, hagyományos, kerek és nedvességálló kábel biztonságos csupaszításához. A környezetbarát Green Line sorozat részeként akár 97%-ban megújuló nyersanyagokból készül.
Forrasztás, csavarozás és szigetelésmentes csatlakoztatáshoz, valamint kábelvezetékek LSA szalagokra történő egyidejű vágásához. Tartalmazza a vezeték végpontjának érzékelésére szolgáló érzékelőt.
Olló Cu/Al kábelek vágásához és csupaszításához, valamint érvéghüvelyek krimpeléséhez 0,5-től 4 mm²-ig. A pengék finom mikrorezgése lehetővé teszi a sík és csúszásmentes vágást.
Univerzális kábelcsupaszító szerszám körkörös és hosszanti kábelcsupaszításhoz és vágáshoz. A csupaszítás könnyen elvégezhető még nehezen hozzáférhető helyeken is. Beépített oldalvágók akár 6 mm-es kábelátmérőkhöz.
Legfeljebb 5 mm köpenyvastagságú kábelek csupaszításához, hossz- és körkörös vágásokhoz egyaránt. A külső szigetelést kis emelőmozdulatokkal és a fogak egyidejű rányomásával vágják a szigetelésre.
Kérjük, jelentkezzen be, hogy közvetlenül személyes kapcsolattartójának írhasson. Szívesen segítünk, amennyiben nincs regisztrálva általános kapcsolattartónkon keresztül.