Menu

Horonymaró készlet HM, 6 részes

Bosch -tól   |   Bővebben: Felsőmaró szerszám

Nyomtatás
Praktikus horonymaró készlet a leggyakrabban használat méretű, hengeres szárú marókkal, két vagy három vágóéllel, a precíz és finom famegmunkáláshoz. Robusztus műanyag dobozban, amely véd a sérülésektől, és áttekinthetően elrendezhetők benne a marók.
Alkalmazási terület
  • puhafa
  • keményfa
  • forgácslap
  • farost lemez (közepes sűrűségű)
  • rétegelt lemez

Előnyök/Kivitel
  • hengeres szár
  • változatosan felhasználható
  • nagy vágási teljesítmény és tartósság
  • Easy-Pick betét a betétek gyors és biztonságos kezeléséhez

Alkalmazások/Megjegyzések
  • minden kézi és élmaró géphez
  • DIN EN 847 szabvány szerint

Műszaki adatok
  • Maró Ø 6 mm
munkahossz 20 mm/teljes hossz 54 mm
  • Maró Ø 8 mm
munkahossz 20 mm/teljes hossz 50 mm
  • Maró Ø 10/12/16/20 mm
munkahossz 30 mm/teljes hossz 60 mm

Anyag
  • horonymaró keményfém
  • műanyag doboz

Szállítás terjedelme
  • 1x  Z2 horonymaró, kétélű Ø 6 / 8 / 10 mm
  • 1x Z3 horonymaró, háromélű Ø 12 / 16 / 20 mm
  • műanyag doboz