Menu

Forstner fúró

Bosch -tól   |   Bővebben: Fafúrók

Nyomtatás
A rövid központosító csúcs két fő- és egy (fogazott) perem vágóéle sima felületű, szilánkmentes fúrást tesz lehetővé. Nagy forgácsmentes zónák az optimális forgácseltávolítás és gyors fúrási pontosság érdekében. A Forstner fúrószár 3 oldalú befogószára meggátolja, hogy elforduljon a tokmányban. Minden 10 mm-es tokmánnyal rendelkező fúrógéppel (fúró-, csavarozógépekkel, fúróállványokkal) használható.
Alkalmazási terület
  • puhafa
  • keményfa
  • furnérozott fák

Előnyök/Kivitel
  • három oldalon lapolt hengeres szár, lépcsős
  • fogazott kialakítás a kisebb súrlódás és hő érdekében, ami hosszabb élettartamot eredményez
  • kovácsolt, köszörült fúrófej
  • sima, szilánkmentes fúrás
  • nagy forgácsmentes zónák az optimalizált forgácseltávolítás és a nagy sebességű fúrási pontosság érdekében

Alkalmazások/Megjegyzések
  • minden általános fúrógéphez

Anyag
  • SP (speciális acél)
  • vágóél keménysége min. 50 HRC