Menu

Emeltfrekvenciás sarokcsiszoló, HWS 88/180, BOSCH

Bosch -tól   |   Bővebben: Vágó-, csiszoló- és darabológépek

Nyomtatás
Az emeltfrekvenciás szerszámok 200 ill. 300 Hz frekvenciájú váltóáramú aszinkron motorral működő elektromos kéziszerszámok.
Előnyök/Kivitel
  • előnye a kis súly, a nagy teljesítmény, a hosszú élettartam, a minimális karbantartási igény, a robusztus felépítés
  • a gépek fordulatszáma a terhelés során csak kis mértékben (3-5 %) csökken, így az a munkavégzés során optimális marad, így kisebb a csiszolóanyag igény is (~10-15 %-os megtakarítás is elérhető)
  • a hagyományos (230 V-os) szerszámokhoz képest többszörös élettartammal lehet számolni, azoknál várhatóan jóval alacsonyabb karbantartási költségek mellett
  • az emeltfrekvenciás szerszám-rendszer megvalósítási és üzemeltetési  költségei még egy levegős rendszerhez képest is jelentősen kedvezőbbek
  • a szerszámok működtetéséhez egy ún. emeltfrekvenciás generátor-egységre (mely rendszerint 380V/50Hz-es primer oldalú motorból és 72, 135, 265  ill. 200 V / 200 vagy 300 Hz szekunder oldalú generátorból áll), vagy elektronikus frekvencia-átalakítóra van szükség. Ezek méretezése, kiválasztása a működtetni kívánt szerszámok teljesítményétől, számától és működésük egyidejűségétől függ

Műszaki adatok
Feszültség / frekvencia:200 V / 300 Hz
Névleges áram:10 A
Megengedett köszörűkorong Ø:180 mm
Szerszámtartó:M 14 szorítóperem
csiszolószerszámok Ø 22,2 mm furattal
Súly EPTA szerint:7 kg

Szállítás terjedelme
  • védőburkolat Ø 180 mm
  • rögzítő karima
  • köranya
  • körmöskulcs
  • nyitott kulcs SW 17 mm
  • kiegészítő fogantyú