Menu

Barkács multicsiszoló, PSM 200 AES, BOSCH

Bosch termékek   |   Bővebben: Vágó-, csiszoló- és darabológépek

Nyomtatás
Erőteljes univerzális csiszoló beállítható csiszolótalppal és fordulatszám-szabályozással.
Alkalmazási terület
  • fa, lakkozott, festett, kő, fémfelületeken történő munkavégzéshez

Előnyök/Kivitel
  • háromszög és téglalap alakú csiszolótalpak különböző feladatokhoz
  • a csiszolótartozékok gyors és egyszerű cseréje az SDS rendszer segítségével
  • az elektronikus fordulatszám-előválasztás segítségével a feladathoz és az anyaghoz leginkább megfelelő sebesség használható
  • ideális a közepes és nagyobb sík felületek, sarkok és élek csiszolásához

Műszaki adatok
Csiszolófelület, vasaló alakú:104 cm²
Csiszolófelület, derékszögű:164 cm² (92 x 182 mm)
Rezgésszám:6.000–26.000 rezgés/perc
Bolygóátmérő:1,8 mm
Mikrotépőzáras rögzítés:igen
Bosch SDS:igen
Mikroszűrő-rendszer:igen
Fordulatszám-előválasztás:igen
Bosch elektronika:igen
Softgrip lágyfogantyú:igen

Szállítás terjedelme
  • csiszolópapír, derékszögű, K 80
  • csiszolópapír, vasaló forma, K 80
  • műanyag koffer
  • négyszögletes csiszolótalp

Letöltések
Csak egy pillanat.
Az adatok pár másodperc alatt elérhetők.
Új ügyfél a Haberkornnál?
Kérdése van választékunkkal vagy valamelyik termékünkkel kapcsolatban? Közvetlenül kapcsolatba léphet velünk, vagy bejelentkezhet Haberkorn fiókjába.
Mihály Valkovszki
Kapcsolat
Mihály Valkovszki
Az Ön kapcsolattartója
Üzenet írásaŰrlap elrejtése +36 1 884 8953
Mihály Valkovszki
Kérjük, jelentkezzen be, hogy közvetlenül személyes kapcsolattartójának írhasson. Szívesen segítünk, amennyiben nincs regisztrálva általános kapcsolattartónkon keresztül.

Húzza ide vagy válassza ki a fájlmellékletet

Megszakítás
Válasszon termékkörtVissza Bezár
Márkák