Menu

Emeltfrekvenciás egyenescsiszoló, HGS 77/50, BOSCH

Bosch -tól   |   Bővebben: Vágó-, csiszoló- és darabológépek

Nyomtatás
Az emeltfrekvenciás szerszámok 200 ill. 300 Hz frekvenciájú váltóáramú aszinkron motorral működő elektromos kéziszerszámok.
Előnyök/Kivitel
  • előnye a kis súly, a nagy teljesítmény, a hosszú élettartam, a minimális karbantartási igény, a robusztus felépítés
  • a gépek fordulatszáma a  terhelés során csak kis mértékben (3-5 %) csökken, így az a munkavégzés során optimális marad, így kisebb a csiszolóanyag igény is (~10-15 %-os megtakarítás is elérhető)
  • a hagyományos (230 V-os) szerszámokhoz képest többszörös élettartammal lehet számolni, azoknál várhatóan jóval alacsonyabb karbantartási költségek mellett
  • az emeltfrekvenciás szerszám-rendszer megvalósítási és üzemeltetési költségei még egy levegős rendszerhez képest is jelentősen kedvezőbbek
  • a szerszámok működtetéséhez egy ún. emeltfrekvenciás generátor-egységre  (mely rendszerint 380V/50Hz-es primer oldalú motorból és 72, 135, 265  ill. 200 V / 200 vagy 300 Hz szekunder oldalú generátorból áll), vagy elektronikus frekvencia-átalakítóra van szükség. Ezek méretezése, kiválasztása a működtetni kívánt szerszámok teljesítményétől, számától és működésük egyidejűségétől függ

Alkalmazások/Megjegyzések
  • a nagyfrekvenciás szerszámok működtetéséhez frekvenciaváltó szükséges

Műszaki adatok
Feszültség / frekvencia:200 V / 300 Hz
Névleges áram:5,5 A
Megengedett csiszolócsap Ø:50 mm
Súly EPTA szerint:5,4 kg

Szállítás terjedelme
  • befogópatron Ø 8 mm
  • nyitott végű villáskulcs SW 14 mm
  • nyitott végű villáskulcs SW 22 mm