Menu

Akkus excentercsiszoló AdvancedOrbit 18

Bosch -tól   |   Bővebben: Vágó-, csiszoló- és darabológépek

Nyomtatás
Sokoldalú excentercsiszoló fa, gipsz és festett, üvegezett vagy polírozott felületek megmunkálásához. Ideális sík vagy ívelt felületek csiszolására és polírozására.
Előnyök/Kivitel
  • a mikroszűrő pordoboz csökkenti a port a nagyobb tisztaság érdekében a munkaterületen
  • elektronikus fordulatszám-előválasztás a munkának és az anyagnak megfelelő tökéletes sebességért
  • ergonomikus kialakítás és második fogantyú a további irányításért bármilyen irányban a kényelmes munkavégzés érdekében
  • kompatibilis a Bosch 18V POWER FOR ALL akkumulátorral

Műszaki adatok
Rezgésszám6000–24000 1/perc
Rezgőkör Ø3,2 mm
Csiszolólap Ø125 mm

Szállítás terjedelme
  • porgyűjtő doboz
  • Paper Assistant
  • csiszolópapír K 80
  • kiegészítő fogantyú
  • doboz