Menu

Élmarógép GKF 550

Bosch -tól   |   Bővebben: Marók, dűbelezők

Nyomtatás
Speciális marógép a precíz élekhez.
Előnyök/Kivitel
  • változtatható mélységállítás és a motoregység precíz rögzítése a pontos beállítások és precíz eredmények érdekében
  • egyszerű tárcsa- és szerszámcsere az orsózárnak köszönhetően
  • Click & Clean rendszer
  • az marási minőség állandó ellenőrzése
  • gyors vágás
  • kényelmes kezelőszervek

Műszaki adatok
Fordulatszám:0–30.000 1/perc
Feszültség:230 V
Befogópatron Ø:6 mm
Hossz:90 mm
Szélesség:90 mm

Szállítás terjedelme
  • párhuzamütköző
  • vezetőgörgő
  • másoló hüvely
  • csavarkulcs 10 mm
  • csavarkulcs 17 mm
  • koffer