Menu

Fúrókalapács, SDS-Plus, GBH 2-28 F, 2 év Full Service garanciával

Bosch -tól   |   Bővebben: Fúrógépek, fúró kalapácsok, ütvecsavarozók

Nyomtatás
Csúcs teljesítményű, intelligens fúrókalapács SDS-plus befogási rendszerrel, a legjáratosabb betonfúrási tartományokhoz és könnyű vésési feladatokhoz.
Előnyök/Kivitel
  • a kategória legerősebb fúrókalapácsa a 880 W teljesítménynek és a 3,2 J ütési energiának köszönhetően
  • elektronikus, folyamatos fordulatszám szabályozás segíti a finom indítást, és a megfelelő fordulatszámon tartást
  • jobbra-balra forgás
  • KickBack Conrol vészhelyzeti gépleállító funkció a kezelő fokozott védelméért, a sérülésveszély minimalizálására
  • minimális rezgési érték a lengéskiegyenlítőnek köszönhetően
  • a könnyű súly és a jó súlyelosztás kényelmes munkavégzést eredményez még fej feletti munkáknál is
  • ergonomikus kialakítású, Softgrip felületű első és hátsó markolat a könnyű és stabil fogásért
  • 3 funkció: fúrás, kalapácsfúrás, vésés
  • ütés nélküli precíz munkavégzés hengeresszárú és hatszög befogású szerszámokkal a cserélhető gyorsbefogó tokmánynak köszönhetően
  • több helyzetű vésőpozíciónálás, a formavésőkkel végzett munkahelyzet optimális beállításához
  • biztonsági tengelykapcsoló a szerszámelakadások során fellépő gépelfordulás ellen

Műszaki adatok
Üresjárati fordulatszám:0–900 1/perc
Ütési energia:3,2 J
Fúrási Ø, beton:4–28 mm
Fúrási Ø, fa:4–30 mm
Fúrási Ø, acél:13 mm
Fúrási Ø, üreges fúrókoronákkal:68 mm
Súly:3,1 kg

Szállítás terjedelme
  • 24 hónap Full Service garancia
  • kiegészítő fogantyú (2 602 025 141)
  • mélységütköző 210 mm (1 613 001 010)
  • cserélhető gyorsbefogó tokmány (2 608 572 212)
  • cserélhető SDS-plus tokmány (2 608 572 213)
  • szerszámkoffer

Letöltések
Csak egy pillanat.
Az adatok pár másodperc alatt elérhetők.
Új a Haberkornnál?
Kérjük jelentkezzen be vagy hozzon létre egy új Haberkorn felhasználói fiókot, hogy kapcsolatba léphessen személyes ügyintézőjével.
Kapcsolat

Az Ön személyes kapcsolattartója
Kérjük, jelentkezzen be, hogy közvetlenül személyes kapcsolattartójának írhasson. Szívesen segítünk, amennyiben nincs regisztrálva általános kapcsolattartónkon keresztül.

Kapcsolat
Válasszon termékkörtVissza Bezár
Márkák