Bosch -tól | Bővebben: Fúrógépek, fúró kalapácsok, ütvecsavarozók
Leadott teljesítmény: | 270 W |
Üresjárati fordulatszám: | 0–2.300 1/perc |
Ütésszám: | 0–5.800 ütés/perc |
Egy ütés energiája (EPTA): | 1,7 J |
Súly: | 2,2 kg |
Max. furat-Ø betonban: | 20 mm |
Max. furat-Ø acélban: | 13 mm |
Max. furat-Ø fában: | 30 mm |
Pneumatikus ütőszerkezet: | igen |
Forgáskikapcsolás: | igen |
Vésési funkció: | igen |
Jobbra/balra forgás: | igen |
Az Ön személyes kapcsolattartója
Kérjük, jelentkezzen be, hogy közvetlenül személyes kapcsolattartójának írhasson. Szívesen segítünk, amennyiben nincs regisztrálva általános kapcsolattartónkon keresztül.