Menu

Merülőfűrész GKT 55 GCE

Bosch -tól   |   Bővebben: Fűrészek, vágók

Nyomtatás
Kényelmes és biztonságos merülőfűrész rendkívül precíz, tiszta vágáshoz különféle anyagokban.
Előnyök/Kivitel
  • tiszta és precíz vágások a kiváló minőségű gépalkatrészeknek, a precíziós fűrészlapnak és a megfelelő vezetősín rendszernek köszönhetően
  • a rendkívül hatékony porelszívás és a kevesebb zajt keltő fűrészlap révén kényelmesebb a munkavégzés különösen beltérben
  • állítható fordulatszám, 1400 wattos motor és konstans elektronika különféle anyagok vágásához, pl. fa, táblás anyagok, alumínium, akrilüveg stb.
  • túlterhelés elleni védelem
  • a vágási szög és a vágási mélység pontosan beállítható
  • kompatibilis a Bosch Click & Clean porelszívó rendszerével és a Bosch Festool, Mafell és Makita vezetősín rendszereivel
  • integrált porelvezető nyílás
  • tengelyreteszelés a könnyű és gyors fűrészlap cseréhez
  • csatlakoztatható a Click&Clean rendszerhez

Műszaki adatok
Vezetőlap:310 x 240 mm
Ferdeszög:-1 -47°
Vágási mélység 45°/90°:42 / 57 mm

Szállítás terjedelme
  • 1 x körfűrészlap, Top Precision Best for Wood, 165 x 1,8/1,3 x 20 mm, z=48 (2 608 642 384)
  • hatszögkulcs