Menu

Asztali körfűrész TKHS 315 C–2,0 WNB

Metabo termékek   |   Bővebben: Fűrészek, vágók

Nyomtatás
Univerzális asztali körfűrész alapfelszereltséggel, ideális gerendák, deszkák, lapok és fához hasonló anyagok fűrészeléséhez műhelyben és építkezéseken.
Előnyök/Kivitel
  • az újra elindulás elleni védelem megakadályozza a véletlen beindulást áramkimaradás után
  • halk indukciós motor motorfékkel és túlterhelés elleni védelemmel, nem igényel karbantartást és robusztus
  • univerzális ütköző mágnesvezetéssel a pontos hossz- és gérvágásokhoz
  • magasságban fokozatmentesen állítható fűrészlap
  • a fűrészlapdőlés kényelmes beállítása elölről
  • robusztus, porszórt acéllemez konstrukció és horganyzott asztallap
  • lehajtható asztalhosszabbító
  • előszerelt állvány és motor

Műszaki adatok
Hálózati feszültség:220–240 V
Munkamagasság:850 mm
Fűrészlap furat Ø:30 mm
Vágásmagasság:0–85 mm
Vágásmagasság 90°/45°:85/60 mm
Vágásszélesség a párhuzamütközőn, max.:290 mm
Anyagszélesség a szögütközőkön, max.:220 mm
Vágási sebesség:50 m/s
Fűrészlap döntési tartománya:0–45°

Szállítás terjedelme
  • váltófogas keményfém fűrészlap (24 fog)
  • futómű kézi fogantyúkkal
  • univerzális ütköző
  • asztalhosszabbító (550 x 800 mm)
  • forgácselszívó egység
  • tolófa

Letöltések
Csak egy pillanat.
Az adatok pár másodperc alatt elérhetők.
Új ügyfél a Haberkornnál?
Kérdése van választékunkkal vagy valamelyik termékünkkel kapcsolatban? Közvetlenül kapcsolatba léphet velünk, vagy bejelentkezhet Haberkorn fiókjába.
Mihály Valkovszki
Kapcsolat
Mihály Valkovszki
Az Ön kapcsolattartója
Üzenet írásaŰrlap elrejtése +36 1 884 8953
Mihály Valkovszki
Kérjük, jelentkezzen be, hogy közvetlenül személyes kapcsolattartójának írhasson. Szívesen segítünk, amennyiben nincs regisztrálva általános kapcsolattartónkon keresztül.

Húzza ide vagy válassza ki a fájlmellékletet

Megszakítás
Válasszon termékkörtVissza Bezár
Márkák