Válogatott termékek, márkák és tippek a szortimentből: Elektromos kéziszerszámok.
Fein | Vágó-, csiszoló- és darabológépek
Praktikus kompakt sarokcsiszoló erőteljes 750 W-os motorral sorjátlanításhoz, csiszoláshoz és vágási munkákhoz.
Bosch | Vágó-, csiszoló- és darabológépek
Erőteljes sarokcsiszoló 2200 wattos, tartós, nagy teljesítményű Champion motorral.
Bosch | Akkumulátorok és töltők
Tartós és nagy teljesítményű csere akkuk, amelyek számos Bosch elektromos kéziszerszámmal kompatibilisek.
Szakértőinkkel megtalálja a megoldást
Az ütvecsavarozónál a forgó mozgás kis ütésekkel egészül ki. Ezáltal a nagy csavarok is könnyebben meghúzhatók, mint a fúró-csavarhúzó puszta forgási energiájával.
Az ütési energia a fúrókalapácsoknál azt fejezi ki, hogy a szerszám milyen erős ütésekkel dolgozik. Az ütési energiát Joule mértékegységben szokás megadni.
A különbség az ütések létrehozásának módszerében van. Az ütvefúró gépeknél az ütések mechanikusan, a fúrókalapácsoknál viszont hidraulikusan jönnek létre. Ezért egy fúrókalapáccsal több energiát lehet előállítani – a fúrókalapácsok tehát erősebbek az ütvefúróknál. Ezáltal a fúrókalapácsok jobban alkalmasak nagyobb furatátmérőkhöz, mint az ütvefúrók.
A Volt az elektromos feszültség nemzetközi mértékegysége; minél magasabb az értéke, annál erősebb és nagyobb teljesítményű a szerszám, ill. gép. Az „Ah” mértékegység a kapacitást, azaz az akkumulátor energiatartalmát határozza meg. Minél nagyobb a kapacitás, annál hosszabb ideig lehet egy géppel dolgozni anélkül, hogy az akkumulátort fel kellene tölteni.
Az új akkumulátortechnológiáknak köszönhetően az akkumulátoros szerszámok teljesítménye ma már megközelítőleg azonos az elektromos szerszámokéval. Különbségek csak az üzemidőre vonatkozóan vannak, mivel az akkumulátorok kapacitása korlátozott, továbbá rugalmasság és ár szempontjából térnek el egymástól.
Az elektromos szerszámok, azaz a vezetékes szerszámok nagy előnye, hogy nem kell őket tölteni, így mindig használatra készek, ha biztosított az áramellátás. Ezenkívül kedvezőbb áron beszerezhetők, mint az akkumulátoros szerszámok.
Kínálatunkban minden alkalmazáshoz megtalálja a szükséges gépet, vezetékes, illetve akkumulátoros kivitelben: fúró- és vésőkalapácsok, akkus fúró-csavarozók, akkus sarokcsiszolók, hálózati sarokcsiszolók, elektromos fűrészek és sok más.
Kínálatunkban csak kiváló minőségű professzionális szerszámok találhatók olyan neves gyártóktól, mint a Bosch, Fein, Metabo stb.
Mind az akkumulátoros szerszámok, mind a vezetékes változatok a technológia élvonalában vannak, és a gyártás magasszintű minőségbiztosítási szabványok szerint történik. A gyártóknál még évekkel azután is elérhetők a megfelelő pótalkatrészek, amikor a készülék már nem szerepel az aktuális portfólióban – ez biztosítja, hogy a régebbi szerszámmodellek is javíthatóak legyenek, sok év elteltével is.
Míg régebben csak a teljesítmény volt a döntő, ma már más tényezők, például az ergonómia és a biztonság is szerepet játszanak a megfelelő szerszám kiválasztásában.
Számos esetben, pl. csiszológéppel végzett csiszolás, vagy ütvefúróval, illetve fúrókalapáccsal végzett munka során gyengébb vagy erősebb vibrációval kell számolni, ami károsíthatja a csuklóízületet. Ennek ellensúlyozására egyes gyártók rezgéscsillapítással ellátott szerszámokat kínálnak.
Mindig fennáll annak a veszélye, hogy a szerszám beszorul az anyagba – ez gyakran erős ütéssel jár, ami sérüléseket okozhat. Ennek elkerülése érdekében az elektromos és akkumulátoros készülékek gyártói ellátják a szerszámokat olyan biztonsági mechanizmusokkal, amelyek tompítják ezt a visszarúgást.
Szinte minden esetben keletkezik por az elektromos vagy akkumulátoros szerszámokkal végzett munka során. A por nem csak a környezetet teszi szennyezetté, de belélegezve az egészségre is veszélyes lehet. Ezért sok szerszám rendelkezik speciális elszívási lehetőséggel – ez azonban nem helyettesíti a megfelelő légzésvédő eszköz használatát.

Az akkumulátoros készülékeken gyakran látunk olyan adatokat feltüntetve, mint pl. „1600 watt kábelteljesítmény” vagy „Hálózati készülékkel azonos teljesítmény” – és valóban: az új technológiáknak köszönhetően az akkumulátoros készülékek manapság általában ugyanúgy teljesítenek a gyakorlati teszteken, mint a vezetékes változatok.
A valóságban azonban nehézkes ennek ellenőrzése: Bár a teljesítmény wattban kiszámítható (volt x amper), ám az akkumulátoroknál amperórában (Ah) kerül megadásra. Tényleges összehasonlítás ezért nem lehetséges.
Minden bizonnyal egyszerűbb és ésszerűbb a szerszámok legfontosabb értékeit összehasonlítani egymással. Ezek például a forgatónyomaték a csavarozóknál, vagy az ütőerő a fúrókalapácsoknál.
Az akkumulátoros szerszámoknak megvan az a nagy előnyük, hogy rendkívül rugalmasak, mivel használatukhoz nincs szükség sem csatlakozóaljzatra, sem zavaró kábelre. Mindazonáltal amikor elektromos szerszám és vezeték nélküli szerszám között kell választanunk, vannak olyan figyelembe veendő szempontok is, amelyekkel a hátrányok kerülnek előtérbe a vezetékes változatokhoz képest.
Alkalmazástól és készüléktől függően előfordulhat, hogy az akkus szerszámok olyan sok energiát igényelnek, ami még a legmodernebb akkumulátorokat is gyorsan lemeríti. Ez a probléma gyakran fellép például akkumulátoros sarokcsiszolóval végzett folyamatos csiszolási munkák esetében. Ezért mindig megfelelő számú feltöltött akkumulátornak kell rendelkezésre állnia, hogy a nemkívánatos munkamegszakítások száma minimálisra csökkenjen.
Minden gyártónak megvan a saját akkumulátorrendszere. Ez azt jelenti, hogy a különböző márkájú készülékeket különféleképpen kell tölteni, tehát különböző töltőkészülékekre van szükség. Attól függően, hogy az akkumulátorokat központi helyen, megfelelő tárolási lehetőséggel rendelkező töltőszekrényekben, vagy közvetlenül a felhasználó munkahelyén kell tölteni, megfelelő számú töltőegységet kell beszerezni.
Az akkumulátoros készülékek általában még mindig valamivel drágábbak, mint a hálózatra köthető hasonló készülékek. Ez a szempont is közrejátszhat a kiválasztásban.