Menu

Stanley gérvágó fűrész

Stanley termékek   |   Bővebben: Kézi fűrészek

Nyomtatás
Gérvágó fűrész, fűrészlappal, állítható hosszúságmértékkel az ismétlendő vágások érdekében.
Előnyök/Kivitel
  • tiszta, pontos vágás
  • extra finomfogazással
  • penge feszítőcsavar, amely könnyű cserét tesz lehetővé
  • gyors munkadarab rögzítési lehetőség az elmozdítható rögzítő kampókkal
  • komfortos fogantyúrész, rugalmas betéttel
  • gérvágó beállítható 30°, 45°, 60° és 90°-ban
  • precíz beállítások a vágáshoz és vezetéshez

Alkalmazások/Megjegyzések
  • cserelap G47398 cikkszámon rendelhető

Műszaki adatok
  • szögek: 30° / 45° / 60° / 90°

Anyag
  • precíziós alumínium öntvény
  • speciálisan edzett, hőkezelt fűrészlap
  • fém keret

Szállítás terjedelme
  • hátfűrésszel szállítva (560 mm), Dynagrip nyél és finomfogazású fűrészlap

Letöltések