Válogatott termékek, márkák és tippek a szortimentből: Csiszolás, darabolás, fűrészelés.
Granit Abrasive | Tisztító- és vágókorongok, köszörűkövek, turbómarók
Nagy oldalstabilitású korongok, melyek a fokozott igénybevételeknek is jól ellenállnak
Komet | Kézi és gépi fűrészlapok, körfűrész lapok, lyukfűrészek
Bimetál fémfűrészlap kétminőségű acélból.
Klingspor | Tisztító- és vágókorongok, köszörűkövek, turbómarók
Vékony vágókorong acélhoz és rozsdamentes acélhoz, főleg kis vágási keresztmetszetekhez.
A munkadarabok megmunkálása során gyakran keletkeznek esztétikailag zavaró sorják, hegesztési varratok, karcolások, elszíneződések és egyéb felületi hibák. A megfelelő csiszolóanyagok – például tisztító- és vágókorongok, köszörűkövek, turbómarók, reszelők, polírozó csiszolóanyagok – használatával ezek a hibák könnyedén eltávolíthatók. Az eredmény: sima élek, maradványoktól mentes felületek és tökéletes megjelenésű munkadarabok.
A csiszolás szigorúan véve egy forgácsoló megmunkálási eljárás. A folyamat során a különböző csiszolóanyagokon vagy csiszolóanyagokban lévő apró csiszolószemcsék leválasztanak egy darabot a munkadarab felületéről – minél finomabbak a csiszolószemcsék, annál simább és szebb lesz végül a csiszolt felület. A polírozó csiszolóanyagok például mikroszkopikus méretű apró csiszolószemcsékkel rendelkeznek, amelyek csak nagyon kis mértékű megmunkálást és anyagleválasztást végeznek a felületen, ezáltal rendkívül tiszta és sima eredményhez vezetnek. Az anyagleválasztó képesség révén a csiszolóanyagok vágásra is használhatók – erre szolgál a vágókorongok számos változata. A csiszoló- és polírozó csiszolóanyagok tehát éles szélek simítására, egyenetlenségek kiegyenlítésére, hegesztési varratok eltávolítására, anyagok részleges vágására, vagy akár abszolút tökéletesre csiszolt felületek kialakítására alkalmasak.
A flexibilis csiszolóanyagoknak is nevezett réteges kötésű csiszolóanyagoknál, mint például a csiszolószalagok, lamellás csiszolótányérok vagy fíbertárcsák, a csiszolószemcséket kötőanyaggal ellátott alapra (hordozóanyagra) terítik. A hordozóanyagtól függően ezek a csiszolóanyagok a rugalmastól a merev kivitelűig terjednek. Ezen felül egy további, általában hűtő réteg is elhelyezhető. A kötőanyag a csiszolószemcséket úgy rögzíti, hogy amikor a szemcsék elhasználódnak, letörjenek vagy kitörjenek, és ezáltal új vágóélek tudjanak kialakulni.

A teljes kötésű csiszolóanyagoknál, mint például a vágókorongok, tisztítókorongok, köszörűkorongok vagy kerámia csapos köszörűkövek, a csiszolószemcsék csak kötőanyagba van ágyazva, további hordozóanyag nélkül. A csiszolószemcsék és a kötőanyag egy testet képeznek, amelyet a megfelelő alakúra formálnak – pl. korong alakúra a vágókorongoknál, vagy fazék alakúra a fazékkorongok esetében. A csiszolási folyamat során a csiszolószemcsék szabaddá válnak, és a folyamatos kopás révén mindig új, éles szemcsék kerülnek a felszínre. Minél keményebb a csiszolóanyag, annál lassabban kopik a tárcsa, és annál lassabb a csiszolószemcsék megújulása.
A teljesség kedvéért meg kell említeni a csiszolóanyagok további változatait is – ezek nevezetesen a reszelők, ráspolyok és kefék. A reszelőknél folyamatos vonalakban elhelyezkedő bevágott vagy mart fogak találhatók a pengén. Ennek hatására a reszelők dörzsölik vagy vágják az anyagot, miközben anyagleválasztás megy végbe. Ezzel szemben a ráspolyoknál a soros elhelyezkedés helyett a fogak egyenként vannak kialakítva, a drótkefék pedig tulajdonképpen nem végeznek csiszoló vagy vágó műveletet. A kemény sörték azonban megkönnyítik az erős szennyeződések eltávolítását.
A csiszolóanyagoknál, mint már említettük, az úgynevezett csiszolószemcsék végzik a csiszolás műveletét. Esettől függően különböző szemcsetípussal és tulajdonságokkal rendelkező különféle csiszolóanyagok alkalmazhatók.
Szemcsetípus | Keménység, tartósság | Szerkezet | Tulajdonságok, kopás | Alkalmazási példák |
|---|---|---|---|---|
Szilícium-karbid | A szilícium-karbid a legkeményebb és legélesebb ásvány, amelyet hordozóanyaggal rendelkező csiszolóanyagoknál használnak. Azonban kevésbé szívós. | Kristályos | A szilícium-karbid éles, rideg és könnyen törik. Kopását a szemcsék törése és kitörése okozza. | A szilícium-karbid csiszolószemcsés csiszolóanyagok ideálisak nemvasfémek, mint például alumínium, sárgaréz, bronz, magnézium, titán stb., valamint gumi, üveg, műanyag, szálas fa, zománc és egyéb puha anyagok csiszolásához. |
Korund | A korund ellenálló, kemény és szívós. | Kristályos, szabálytalan | A korund tömbös szemcse, kopását a szemcsék törése és kitörése okozza. | A korund csiszolószemcsés csiszolóanyagok elsősorban olyan anyagok csiszolásához ideálisak, mint a szénacélok, ötvözött acélok, kemény bronz és kemény fák. |
Cirkon-korund | A cirkon-korund kemény és rendkívül szívós. | Kristályos, egyenletes | A cirkon-korund szemcsék ék alakúak, és önélező tulajdonságokkal rendelkeznek, ezáltal magas követelmények esetén is hosszú az élettartamuk. A kopást a csiszolószemcsék szabályozott széthasadása okozza, ami mindig új vágóélek kialakulását eredményezi. | A cirkon-korund csiszolószemcsés csiszolóanyagok különösen jól alkalmazhatók fémek és fa csiszolására. |
Kerámia alumínium-oxid / kerámia korund | A kerámia alumínium-oxid kemény és rendkívül szívós. | Mikrokristályos | A kerámia alumínium-oxid éles, hegyes szemcsékből áll, és mikroszerkezetének köszönhetően csiszolóanyagként tartós, szívós és tömör. Az apró részecskék a csiszolás során leltörnek, és új vágóélek alakulnak ki. Ez más csiszolóanyagokhoz képest nagyobb mértékű megmunkálást tesz lehetővé, különösen a közepes és nagy nyomással végzett alkalmazások esetében. | A kerámia alumínium-oxid csiszolószemcsés csiszolóanyagokat elsősorban kovácsolt acélok, szénacélok, valamint erősen ötvözött nikkel- és kobaltacélok csiszolására használják. |
A szemcseszám adja meg a csiszolóanyag finomságát. Minél nagyobb a feltüntetett szám, annál kisebbek a szemcsék, és annál finomabb a csiszolóanyag. A szemcseméret tehát az egy colra (25,4 mm) eső szemek számát adja meg. A K24 szemcseméretű csiszolóanyagok eszerint 24 szemet tartalmaznak egy hüvelyknyi felületen, és csak az ilyen méretű szemcsék felelnek meg a szemeknek. A K60 szemcseméretű csiszolóanyagok ennek megfelelően több, ugyanakkor kisebb szeműek, és így kisebb méretű szemcsékkel rendelkeznek, ami által finomabb csiszolási eredmény érhető el. A szemcseméret műszaki meghatározása a FEPA (Federation of European Producers of Abrasives), az Európai Csiszolóanyag-gyártók Szövetsége által történik.


A Cubitron™ 3 újratervezett szemcséi az ívelt élek miatt élesebbek, emellett a kristályszerkezetnek köszönhetően használat közbeni töredezés során új élek keletkeznek, azaz a kopás önélező módon történik. A végeredmény: hosszabb élettartam, kevesebb felhevülés, magasabb ergonómia.

A bevonatos tárcsák és szalagok, új szemcsegeometriával rendelkeznek
Ezen a területen az új szemcsegeometria még élesebb vágási pontokat hoz létre, amelyek növelik a csiszolási teljesítmény sebességét és hatékonyságát. Az új gyártástechnológiával a csiszolószemcsék elhelyezését is javították, amivel a csiszolási teljesítmény még jobban növekszik.
3M | Flexibilis csiszolóanyagok
Nagy teljesítményű fibertárcsa acélok csiszolásához a továbbfejlesztett, precíziósan kialakított csiszolószemcsék megnövekedett termelékenységet és gazdaságos megmunkálást eredményeznek.
3M | Flexibilis csiszolóanyagok
Nagy teljesítményű fíbertárcsa rozsdamentes acélhoz továbbfejlesztett, precíziós formájú csiszolószemcsével, hűvösebb csiszolási műveletet biztosít, növeli a termelékenységet és a jövedelmezőséget.

Új, bakelit kötésű korongok
Az új molekuláris kötés technológia lehetővé teszi, hogy a csiszolószemcsék hozzátapadjanak a környező komponensekhez oly módon, hogy növeljék a csiszolóanyag tartósságát anélkül, hogy a szemcse önélező képességét és hatékony vágóképességét csökkentené.
3M | Tisztító- és vágókorongok, köszörűkövek, turbómarók
Nagy teljesítményű vágótárcsa jelentősen hosszabb élettartammal és vágási sebességgel a továbbfejlesztett kerámia csiszolószemcséknek köszönhetően. Növeli a termelékenységet és optimalizálja a fémmegmunkálás fenntarthatóságát.
3M | Tisztító- és vágókorongok, köszörűkövek, turbómarók
Nagy teljesítményű csiszolókorong továbbfejlesztett precíziós csiszolószemcsékkel és süllyesztett középponttal. Univerzális tárcsa a maximális anyagleválasztáshoz és nagy igénybevételhez, ideális hegesztési varratok megmunkálásához és igényes csiszolási alkalmazásokhoz.
3M | Tisztító- és vágókorongok, köszörűkövek, turbómarók
Nagy teljesítményű korong továbbfejlesztett precíziós alakú csiszolószemcsékkel, amely többféle funkciót kínál, és vágókorongként is használható.