Menu

Nyomaték csavarhúzóhoz bit, 4 mm, TORX, WIHA

Wiha -tól   |   Bővebben: Nyomatékkulcsok és kiegészítők

Nyomtatás
A karcsú pengegeometria kiválóan alkalmazható nehezen hozzáférhető, de pontos nyomatékbeállítást igénylő helyeken.
Alkalmazási terület
  • TORX® csavarokhoz

Előnyök/Kivitel
  • vékony pengeátmérő
  • színkódolt

Műszaki adatok
  • munkahossz: 42 mm
  • teljes hossz: 175 mm

Anyag
  • króm-vanádium-molibdén acél
  • edzett
  • krómozott

Minőségi jellemzők és tanúsítványok

Belső TORX®


Letöltések
Csak egy pillanat.
Az adatok pár másodperc alatt elérhetők.
Új ügyfél a Haberkornnál?
Kérdése van választékunkkal vagy valamelyik termékünkkel kapcsolatban? Közvetlenül kapcsolatba léphet velünk, vagy bejelentkezhet Haberkorn fiókjába.
Mihály Valkovszki
Kapcsolat
Mihály Valkovszki
Az Ön kapcsolattartója
Üzenet írásaŰrlap elrejtése +36 1 884 8953
Mihály Valkovszki
Kérjük, jelentkezzen be, hogy közvetlenül személyes kapcsolattartójának írhasson. Szívesen segítünk, amennyiben nincs regisztrálva általános kapcsolattartónkon keresztül.

Húzza ide vagy válassza ki a fájlmellékletet

Megszakítás
Válasszon termékkörtVissza Bezár
Márkák