Menu

Dugókulcs készlet, 3/4", műanyag koffer, 19–46 mm, 11 részes, 6 szög

ASW termékek   |   Bővebben: Dugókulcsok, dugókulcs készletek

Nyomtatás
Hatszögletű profilokkal ellátott készlet, erős OrganicLine tokban a környezettudatos tárolás érdekében.
Anyag
  • nemesített speciális szerszámacél, edzett és homokfúvott

Szállítás terjedelme
  • dugókulcs, 3/4", 6 szög, 19 / 22 / 24 / 27 / 30 / 32 / 36 / 41 / 46 mm
  • biztosítógyűrű
  • rögzítőcsap
  • műanyag doboz (93%-ban klímasemleges)

Minőségi jellemzők és tanúsítványok

DIN 3129Külső hatlapú


Letöltések