Menu

Dugókulcs készlet+bitek, 1/4”, szövet tartó, Zyklop Metal racsni, 5-13 mm, 28 részes

Wera -tól   |   Bővebben: Dugókulcsok, dugókulcs készletek

Nyomtatás
Dugókulcs és bit készlet kisipari és ipari felhasználásra. Gyártói katalógusszám: 8100 SA 7.
Alkalmazási terület
  • külső hatlapú, belső-hatszög, Torx és kereszthornyos csavarokhoz

Előnyök/Kivitel
  • bal/jobb forgásirány
  • véletlen irányváltás nem lehetséges
  • biztonságos reteszelése nyomógombbal
  • „Take it easy” méret szerinti színkódolás

Szállítás terjedelme
  • 8003A racsnis hajtókar Zyklop METAL 1/4"
  • 8790 HMA Dugókulcsok 1/4" 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 10 / 11 / 12 / 13 mm
  • 8794 LA toldószár szabadonfutó hüvellyel 1/4" x 150 mm
  • 8794 A toldószár 1/4" x 56 mm
  • 8784 A1 átalakító 1/4"-1/4” x 37 mm
  • 851/1 Z PH Bit 1/4" PH1 / PH2 / PH3 x 25 mm
  • 855/1 Z PZ Bit 1/4" PZ1 / PZ2 x 25 mm
  • 867/1 Z TORX Bit 1/4" TX10 / TX15 / TX20 / TX25 / TX27 / TX30 x 25 mm
  • 840/1 Z SW 1/4" 3 / 4 / 5 / 6 x 25 mm

Minőségi jellemzők és tanúsítványok

Belső TORX®Kereszthornyos – PhilipsKereszthornyos – PozidriveKülső hatlapú


Letöltések
Csak egy pillanat.
Az adatok pár másodperc alatt elérhetők.
Új ügyfél a Haberkornnál?
Kérdése van választékunkkal vagy valamelyik termékünkkel kapcsolatban? Közvetlenül kapcsolatba léphet velünk, vagy bejelentkezhet Haberkorn fiókjába.
Kapcsolat

Az Ön személyes kapcsolattartója
Kérjük, jelentkezzen be, hogy közvetlenül személyes kapcsolattartójának írhasson. Szívesen segítünk, amennyiben nincs regisztrálva általános kapcsolattartónkon keresztül.

Kapcsolat
Válasszon termékkörtVissza Bezár
Márkák