Menu

Dugókulcs és rátűzőkulcs készlet, 1/4", műanyag koffer, 4-14 mm, 31 részes

Forum Professional Solutions -tól   |   Bővebben: Dugókulcsok, dugókulcs készletek

Nyomtatás
Dugókulcs és rátűzőkulcs készlet, hatlapfejű, belső hatszög, kereszthornyos és Torx® csavarokhoz. A 31 darabos készlet habbetéttel ellátott műanyag tokban.
Alkalmazási terület
  • hatlapfejű csavarokhoz, belső kulcsnyílású hatlapú csavarokhoz, lapos csavarokhoz, kereszthornyos csavarokhoz, Torx® csavarokhoz, Imbusz

Anyag
  • ötvözött acél

Szállítás terjedelme
  • dugókulcs 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 mm
  • rátűzőkulcs hatszög 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm
  • rátűzőkulcs kereszthornyos PH 1 / PH 2 / PH 3
  • rátűzőkulcs Torx® TX10 / TX15 / TX20 / TX25 / TX27 / TX30
  • racsnis hajtókar
  • kardáncsukló
  • hajtószár maggal
  • toldószár 50 / 150 mm
  • műanyag koffer

Minőségi jellemzők és tanúsítványok

Belső hatlapúBelső TORX®Kereszthornyos – PhilipsKülső hatlapú


Letöltések
Csak egy pillanat.
Az adatok pár másodperc alatt elérhetők.
Új a Haberkornnál?
Kérjük jelentkezzen be vagy hozzon létre egy új Haberkorn felhasználói fiókot, hogy kapcsolatba léphessen személyes ügyintézőjével.
Kapcsolat

Az Ön személyes kapcsolattartója
Kérjük, jelentkezzen be, hogy közvetlenül személyes kapcsolattartójának írhasson. Szívesen segítünk, amennyiben nincs regisztrálva általános kapcsolattartónkon keresztül.

Kapcsolat
Válasszon termékkörtVissza Bezár
Márkák