Menu

Dugókulcs készletek 1/2"

Kategóriák itt Dugókulcs készletek 1/2"
Dugókulcsok, dugókulcs készletek 1740 Dugókulcs készletek 1/2" 170 Dugókulcsok 1/2" 151 Dugókulcsok 1/4" 115 Dugókulcsok 3/8" 113 Tartozékok dugókulcsokhoz, meghajtószerszámok 111 Dugókulcs készletek 1/4" 108 Toldószárak, kardáncsuklók, hajtórszárak, átalakítók 1/2" 77 Dugókulcs készletek 3/8" 76 Gépi dugókulcs készletek 1/2" 69 Gépi dugókulcsok 1/2" 68 Toldószárak, kardáncsuklók, hajtórszárak, átalakítók 1/4" 65 Dugókulcs készletek vegyes 60 Racsnik 1/2" 54 Racsnik 1/4" 53 Toldószárak, kardáncsuklók, hajtórszárak, átalakítók 3/8" 45 Gépi dugókulcsok 3/4" 33 Racsnik 3/8" 30 Gépi toldószárak, kardáncsuklók és átalakítók 1/2" 28 Toldószárak, kardáncsuklók, hajtórszárak, átalakítók 3/4" 27 Gépi toldószárak, kardáncsuklók és átalakítók 1" 24 Csőkulcs készletek 23 Gépi toldószárak, kardáncsuklók és átalakítók 3/4" 23 Gépi dugókulcsok 1" 22 Dugókulcsok 3/4" 21 Csőkulcsok 20 Dugókulcs készletek 3/4" 20 Gépi dugókulcsok 3/8" 19 Gépi toldószárak, kardáncsuklók és átalakítók 3/8" 17 Toldószárak, kardáncsuklók, hajtórszárak, átalakítók 1" 15 Gépi dugókulcs készletek 3/4" 14 Gépi toldószárak, kardáncsuklók és átalakítók 1/4" 12 Racsnik 3/4" 12 Gépi dugókulcs készletek 3/8" 10 Dugókulcsok 1" 9 Dugókulcs készletek 1" 7 Gépi dugókulcsok 1/4" 6 Gépi dugókulcs készletek 1" 6 Racsnik 1" 4 Gépi dugókulcsok 1 1/2" 2 Gépi toldószárak, kardáncsuklók és átalakítók 1 1/2" 1 Bővebben: kevesebb
Termékek szűrése itt Dugókulcs készletek 1/2"
Csak egy pillanat.
Az adatok pár másodperc alatt elérhetők.
Forum rátűzőkulcs készlet, 1/2", hatszög, 4–19 mm, 10 részes | Dugókulcsok, dugókulcs készletek
megnézett
Vásárolt
Forum rátűzőkulcs készlet, 1/2", hatszög, 4–19 mm, 10 részes

Forum Professional Solutions | Dugókulcsok, dugókulcs készletek

Rátúzőkulcs készlet acéllemez kazettában az áttekinthető tárolás érdekében.

Wera rátűzőkulcs készlet, 1/2", hatszög, 4–17 mm, 9 részes, Zyklop | Dugókulcsok, dugókulcs készletek
megnézett
Vásárolt
Wera rátűzőkulcs készlet, 1/2", hatszög, 4–17 mm, 9 részes, Zyklop

Wera | Dugókulcsok, dugókulcs készletek

Zyklop rátűzőkulcs készlet a járatos méretekkel, kézi és gépi működtetéshez. Gyártói katalógusszám: 8740 C HF 1.

Wera rátűzőkulcs készlet, 1/2", TORX®, tartófunkcióval, TX20–TX60, 9 részes | Dugókulcsok, dugókulcs készletek
megnézett
Vásárolt
Wera rátűzőkulcs készlet, 1/2", TORX®, tartófunkcióval, TX20–TX60, 9 részes

Wera | Dugókulcsok, dugókulcs készletek

Zyklop rátűzőkulcs készlet a járatos méretekkel, kézi és gépi működtetéshez. Gyártói katalógusszám: 8767 C TORX HF1.

Wera rátűzőkulcs készlet, 1/2", TORX®, tartófunkcióval, TX20–TX45, 6 részes, Zyklop | Dugókulcsok, dugókulcs készletek
megnézett
Vásárolt
Wera rátűzőkulcs készlet, 1/2", TORX®, tartófunkcióval, TX20–TX45, 6 részes, Zyklop

Wera | Dugókulcsok, dugókulcs készletek

Zyklop rátűzőkulcs készlet a járatos méretekkel, kézi és gépi működtetéshez. Gyártói katalógusszám: 8767 C TORX® HF 2 Zyklop.

Forum rátűzőkulcs készlet, 1/2", TORX®, műanyag kazetta, TX20–TX60, 9 részes, Forum | Dugókulcsok, dugókulcs készletek
megnézett
Vásárolt
Forum rátűzőkulcs készlet, 1/2", TORX®, műanyag kazetta, TX20–TX60, 9 részes, Forum

Forum Professional Solutions | Dugókulcsok, dugókulcs készletek

Standard kivitelű recézett rátűzőkulcs, kék műanyag kazettában.

Wiha szigetelt dugókulcs készlet, 1/2", 10–32 mm, 20 részes | Dugókulcsok, dugókulcs készletek
megnézett
Vásárolt
Wiha szigetelt dugókulcs készlet, 1/2", 10–32 mm, 20 részes

Wiha | Dugókulcsok, dugókulcs készletek

Szigetelt szerszámkészlet robusztus műanyag tokban, sokféle felhasználáshoz, különösen a feszültség alatt álló alkatrészek beszereléséhez, összeszereléséhez és karbantartásához.

Wera dugókulcs készlet, 1/2", 10–19 mm, 10 részes, 6 szög, Zyklop | Dugókulcsok, dugókulcs készletek
megnézett
Vásárolt
Wera dugókulcs készlet, 1/2", 10–19 mm, 10 részes, 6 szög, Zyklop

Wera | Dugókulcsok, dugókulcs készletek

Méret szerint színkódolt, ami segíti a gyors beazonosítást, kézi és gépi működtetéshez. Gyártói katalógusszám: 8790 HMC HF 1 Zyklop.

Wera dugókulcs készlet, 1/2", gépi, övre akasztható, 13–21 mm, 9 részes, 6 szög, színkódolt | Dugókulcsok, dugókulcs készletek
megnézett
Vásárolt
Wera dugókulcs készlet, 1/2", gépi, övre akasztható, 13–21 mm, 9 részes, 6 szög, színkódolt

Wera | Dugókulcsok, dugókulcs készletek

Impaktor dugókulcsok, tartófunkcióval, robusztus textil övön, egyszerűen felakasztható falra és műhelykocsira. Gépi működtetésre alkalmas. Gyártói katalógusszám: Belt C Impaktor 1.

Wera dugókulcs készlet, 1/2", gépi, hosszú, 13–27 mm, 11 részes, színkódolt, Impaktor | Dugókulcsok, dugókulcs készletek
megnézett
Vásárolt
Wera dugókulcs készlet, 1/2", gépi, hosszú, 13–27 mm, 11 részes, színkódolt, Impaktor

Wera | Dugókulcsok, dugókulcs készletek

Hosszú dugókulcsok a mélyen vagy szűk helyeken fekvő csavarkötésekhez. Gyártói katalógusszám: 8790 C Impaktor Deep Set 1.

Wera dugókulcs készlet, 1/2", övre akasztható, 10–19 mm, 6 részes. 6 szög, színkódolt | Dugókulcsok, dugókulcs készletek
megnézett
Vásárolt
Wera dugókulcs készlet, 1/2", övre akasztható, 10–19 mm, 6 részes. 6 szög, színkódolt

Wera | Dugókulcsok, dugókulcs készletek

Dugókulcs készlet hosszú kivitel, alkalmas mélyen fekvő csavarokhoz és anyákhoz. A készlet masszív textilpánton tárolható, amely könnyen falra vagy szerszámkocsira rögzíthető. Gyártói katalógusszám: Belt C Deep 1.

Wera dugókulcs készlet, 1/2", mágneses tartón, 10–19 mm, 9 részes, 6 szög, színkódolt | Dugókulcsok, dugókulcs készletek
megnézett
Vásárolt
Wera dugókulcs készlet, 1/2", mágneses tartón, 10–19 mm, 9 részes, 6 szög, színkódolt

Wera | Dugókulcsok, dugókulcs készletek

Dugókulcs készlet golyós rögzítéssel, mágneses szalagon, falra, polcra vagy műhelykocsira rögzíthető. Gyártói katalógusszám: C 4 Zyklop.

Wera dugókulcs készlet, 1/2", hosszú, mágneses tartón, 10–19 mm, 9 részes, 6 szög, színkódolt | Dugókulcsok, dugókulcs készletek
megnézett
Vásárolt
Wera dugókulcs készlet, 1/2", hosszú, mágneses tartón, 10–19 mm, 9 részes, 6 szög, színkódolt

Wera | Dugókulcsok, dugókulcs készletek

Dugókulcs készlet, hosszú kivitel, golyós rögzítéssel, tartófunkcióval mágneses szalagon, falra, polcra vagy műhelykocsira rögzíthető. Gyártói katalógusszám: C Deep 1.

Wera dugókulcs készlet, 1/2", gépi, mágneses tartón 13–21 mm, 9 részes | Dugókulcsok, dugókulcs készletek
megnézett
Vásárolt
Wera dugókulcs készlet, 1/2", gépi, mágneses tartón 13–21 mm, 9 részes

Wera | Dugókulcsok, dugókulcs készletek

Dugókulcs készlet elektromos vagy sűrített levegős ütvecsavarozókhoz, mágneses szalagon, falra, polcra vagy műhelykocsira rögzíthető. Gyártói katalógusszám: C Impaktor 1.

Wera dugókulcs készlet, 1/4", mágneses tartóban, AF 3/16"–1/2", 9 részes, 6 szög, színkódolt | Dugókulcsok, dugókulcs készletek
megnézett
Vásárolt
Wera dugókulcs készlet, 1/4", mágneses tartóban, AF 3/16"–1/2", 9 részes, 6 szög, színkódolt

Wera | Dugókulcsok, dugókulcs készletek

Colos dugókulcs készlet elektromos vagy sűrített levegős ütvecsavarozókhoz, mágneses szalagon, falra, polcra vagy műhelykocsira rögzíthető. Gyártói katalógusszám: A Imperial 1.

Wera dugókulcs készlet, 3/8", mágneses tartón, AF 1/4"–3/4", 9 részes, 6 szög, színkódolt | Dugókulcsok, dugókulcs készletek
megnézett
Vásárolt
Wera dugókulcs készlet, 3/8", mágneses tartón, AF 1/4"–3/4", 9 részes, 6 szög, színkódolt

Wera | Dugókulcsok, dugókulcs készletek

Colos dugókulcs készlet elektromos vagy sűrített levegős ütvecsavarozókhoz, mágneses szalagon, falra, polcra vagy műhelykocsira rögzíthető. Gyártói katalógusszám: B Imperial 1.

Wera dugókulcs készlet, 1/2", mágneses tartón, AF 3/8"–1", 9 részes, 6 szög, színkódolt | Dugókulcsok, dugókulcs készletek
megnézett
Vásárolt
Wera dugókulcs készlet, 1/2", mágneses tartón, AF 3/8"–1", 9 részes, 6 szög, színkódolt

Wera | Dugókulcsok, dugókulcs készletek

Colos dugókulcs készlet elektromos vagy sűrített levegős ütvecsavarozókhoz, mágneses szalagon, falra, polcra vagy műhelykocsira rögzíthető. Gyártói katalógusszám: C Imperial 1 Zyklop.

Wera dugókulcs készlet + rátűző, 1/2", 28 részes, Zyklop | Dugókulcsok, dugókulcs készletek
megnézett
Vásárolt
Wera dugókulcs készlet + rátűző, 1/2", 28 részes, Zyklop

Wera | Dugókulcsok, dugókulcs készletek

Textildobozban, tépőzáras zónával, színkódolt. Gyártói katalógusszám: 8100 SC 6.

Akció
Forum dugókulcs készlet, 1/2", műanyag koffer, 10–32 mm, 20 részes, 6 szög | Dugókulcsok, dugókulcs készletek
megnézett
Vásárolt
Forum dugókulcs készlet, 1/2", műanyag koffer, 10–32 mm, 20 részes, 6 szög

Forum Professional Solutions | Dugókulcsok, dugókulcs készletek

Dugókulcs készlet hatlapfejű csavarokhoz, kiváló minőségű műanyag kofferben, habbetéttel.

Forum dugókulcs készlet, 1/2", műanyag koffer, 8–36 mm, 28 részes, 6 szög | Dugókulcsok, dugókulcs készletek
megnézett
Vásárolt
Forum dugókulcs készlet, 1/2", műanyag koffer, 8–36 mm, 28 részes, 6 szög

Forum Professional Solutions | Dugókulcsok, dugókulcs készletek

Praktikus műanyag dobozban, fém csattal. Teljesen eltávolítható fedél a műhelykocsiba való beillesztéshez.

Wera dugókulcs készlet, 1/2", bitekkel, szövet tartó, 10–19 mm, 28 részes, 6 szög, Zyklop Metal racsni | Dugókulcsok, dugókulcs készletek
megnézett
Vásárolt
Wera dugókulcs készlet, 1/2", bitekkel, szövet tartó, 10–19 mm, 28 részes, 6 szög, Zyklop Metal racsni

Wera | Dugókulcsok, dugókulcs készletek

Karos, irányváltós racsnis készlet textildobozban, tépőzáras zónával a falra való egyszerű rögzítés érdekében, színkódolással. Gyártói katalógusszám: 8100 SC 7.

1-20 / 170
Új ügyfél a Haberkornnál?
Kérdése van választékunkkal vagy valamelyik termékünkkel kapcsolatban? Közvetlenül kapcsolatba léphet velünk, vagy bejelentkezhet Haberkorn fiókjába.
Mihály Valkovszki
Kapcsolat
Mihály Valkovszki
Az Ön kapcsolattartója
Üzenet írásaŰrlap elrejtése +36 1 884 8953
Mihály Valkovszki
Kérjük, jelentkezzen be, hogy közvetlenül személyes kapcsolattartójának írhasson. Szívesen segítünk, amennyiben nincs regisztrálva általános kapcsolattartónkon keresztül.

Húzza ide vagy válassza ki a fájlmellékletet

Megszakítás
Válasszon termékkörtVissza Bezár
Márkák