Menu

Csillag-villáskulcs racsnis készlet, irányváltós, rolni, 8–24 mm, 12 részes, KING TONY

King Tony termékek   |   Bővebben: Csavarkulcsok

Nyomtatás
Krómozott racsnis csillag-villáskulcsok a leggyakrabban használt méretekben.
Előnyök/Kivitel
  • 72 fogú 5°-os racsni
  • irányváltós
  • 15°-ban hajlított villás fej
  • rolnis tasakban

Anyag
  • króm-vanádium acél
  • krómozott

Szállítás terjedelme
  • 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 17 / 19 / 22 / 24 mm (373AM)

Letöltések
Csak egy pillanat.
Az adatok pár másodperc alatt elérhetők.
Új ügyfél a Haberkornnál?
Kérdése van választékunkkal vagy valamelyik termékünkkel kapcsolatban? Közvetlenül kapcsolatba léphet velünk, vagy bejelentkezhet Haberkorn fiókjába.
Mihály Valkovszki
Kapcsolat
Mihály Valkovszki
Az Ön kapcsolattartója
Üzenet írásaŰrlap elrejtése +36 1 884 8953
Mihály Valkovszki
Kérjük, jelentkezzen be, hogy közvetlenül személyes kapcsolattartójának írhasson. Szívesen segítünk, amennyiben nincs regisztrálva általános kapcsolattartónkon keresztül.

Húzza ide vagy válassza ki a fájlmellékletet

Megszakítás
Válasszon termékkörtVissza Bezár
Márkák