Szerszámok, gépek Bosch -tól
Egyedülállóan széles szerszámválasztékkal, nagy raktárkészlettel és rövid szállítási határidőkkel állunk rendelkezésére
Egyedülállóan széles szerszámválasztékkal, nagy raktárkészlettel és rövid szállítási határidőkkel állunk rendelkezésére
Bosch | Fúrószerszámok, HSS, keményfém, lapkás
A PointTeQ gyorsacél csigafúró gyors fémfúrást tesz lehetővé PointTeQ fúrócsúcsának köszönhetően.
Bosch | Fúrószerszámok, HSS, keményfém, lapkás
Spirálfúró 1/4”-os bit befogással. Tömör anyagból köszörült spirálfúró kiemelkedő felületi minőséggel speciális gyári szabvány szerint.
Bosch | Fúrószerszámok, HSS, keményfém, lapkás
Szabványos fúró nagy rugalmassággal, kézi és akkumulátoros fúró-csavarozókhoz.
Bosch | Fúrószerszámok, HSS, keményfém, lapkás
Csigafúró önközpontosító csúccsal fémekhez.
Bosch | Fúrószerszámok, HSS, keményfém, lapkás
Különféle BOSCH központosító fúrók.
Bosch | Fúrószerszámok, HSS, keményfém, lapkás
Lépcsős lemezfúró gyorsacélból, általános felhasználásra, lemezek fúrásához. A hengeresen kialakított fokozatok különösen pontos furatátmérőt eredményeznek.
Bosch | Fúrótokmányok, menetvágó készülékek
Univerzálisan használható, alkalmas elektromos kézi-, ütve- és oszlopos fúrógépeken. Jobb-bal forgásgásirány.
Bosch | Fúrótokmányok, menetvágó készülékek
Fémházas, ütésálló, két hüvelyes gyorstokmány fúrógépekhez és ütvefúró gépekhez 1000 W-ig, keményfém szorítópofákkal és szorítóerő biztosítással.
Bosch | Fúrótokmányok, menetvágó készülékek
Gyorsbefogó fúrótokmány, SDS-plus.
Bosch | Fúrótokmányok, menetvágó készülékek
A gyorstokmány Bosch rendszerű tokmány, amely 1,5–13 mm átmérő befogására alkalmas. A gyorstokmány Bosch ütvefúrókkal kompatibilis.
Bosch | Fúrótokmányok, menetvágó készülékek
Akkus csavarozóhoz.
Bosch | Fúrótokmányok, menetvágó készülékek
Különböző tartalék kulcsok.
A fémforgácsoló szerszámok – például esztergakések, fúrók, marók, menetvágó szerszámok stb. – használata az esetek jelentős részében hűtéssel/kenéssel javasolt. Erre a célra számos univerzális, illetve célirányosan kifejlesztett hűtő-/kenőanyag áll rendelkezésre. Alkalmazásukkal csökken a szerszám és az alapanyag között a súrlódás, kisebb a vágóél hőterhelése, jobb a forgácseltávolítás, és a forgácsolási zónából a hőelvezetés is megvalósítható. Ennek eredménye a folyamatbiztos működés, a hosszabb szerszám éltartam és a jobb minőségű megmunkált felület.
Szállítóink elismert, magas minőséget előállító, megbízható innovatív cégek, mint pl. Walter, NarexZD, ZPS, SCT. A szerszámok minősége, a kedvező ár/érték arány és a gyártói műszaki támogatás mellett fontos szempont a határidő. Beszállítóink kiemelkedően jó szállítási feltételeikkel biztosítani tudják, hogy a Haberkorn raktárkészletén mindig rendelkezésre álljon a megfelelő szerszámkészlet.
Minőségi megmunkáláshoz elengedhetetlen a szerszámok és a munkadarabok megfelelő rögzítése. Legyen szó fúrásról, menetvágásról vagy esztergálásról, szerszámbefogók és tokmányok széles választékát kínáljuk. A munkadarabok biztos rögzítéséhez satuk és gyorsszorítók mellett a legkülönbözőbb rögzítő és szorítóelemekkel tudjuk támogatni termelési folyamatait.
Kifogástalan termék csak szigorú minőségbiztosítási rendszer alkalmazásával állítható elő. Mérőeszközeink megoldást nyújtanak a folyamat bármely fázisában a nagyolástól a kész darabok felületének precíziós vizsgálatáig. Minden mérési feladatra van megoldásunk. Keresse kalibrált termékeinket!
A Haberkorn raktárában mindenféle csavarhoz megtalálja a megfelelő szerszámot, legyen szó akár villáskulcsokról, csavarhúzókról, bitekről, vagy nyomatékszerszámokról. Szakembereink örömmel segítenek az adott feladathoz legmegfelelőbb csavarozó szerszám kiválasztásában.
A fogókat és késeket évezredek óta használják, mégis nélkülözhetetlen eszközei modern világunknak. A gyártók számtalan formatervezési és mechanikai újítással teszik hatékonyabbá ezeket a sokszor bizonyított eszközöket. Neves beszállítóink széles kínálatának köszönhetően a csomagbontástól a kábelvágáson keresztül a krimpelési feladatokig biztosítani tudjuk Önnek a legmegfelelőbb szerszámokat.
Az emberek többsége, ha egy szerszámot kell megneveznie, a kalapácsra gondol. Ebben a kategóriában azonban sok más hasznos eszközt talál a szorítóktól, a lehúzó szerszámokon és a faipari kéziszerszámokon keresztül a speciális autószerelő szerszámokig.
Csiszolás, fúrás, vésés vagy csavarozás? Pneumatikus szerszámokkal erőteljes és túlterhelésálló megoldásokat biztosítunk érintésvédelmi problémák nélkül. Csak a legnagyobbakat kiemelve: kínálatunkban megtalálja a Bosch, KS Tools, Cleco, Deprag, Fiam és Biax termékeit. Számtalan területre rendelkezünk kész megoldásokkal. Tanácsadóink komplett sűrítettlevegős rendszerek kialakításában is segítséget nyújtanak.
Szinte minden területen használnak eletromos szerszámokat. A vezetékes megoldások mellett egyre jelentősebb az ipari akkus gépek szerepe is. Ezek még nagyobb szabadságot engednek, miközben nem kell lemondania a megfelelő teljesítményről sem. Az általunk forgalmazott márkákhoz a gyártásban lévő összes tartozékot is biztosítani tudjuk, így Ön garantáltan a gépének legmegfelelőbb szerszámokat és kiegészítőket használhatja munkája során.
Az Ön személyes kapcsolattartója
Kérjük, jelentkezzen be, hogy közvetlenül személyes kapcsolattartójának írhasson. Szívesen segítünk, amennyiben nincs regisztrálva általános kapcsolattartónkon keresztül.