Sundström | Légzésvédő félálarcok
Kiváló minőségű szilikon maszk be- és kilégzőszeleppel. Az állítható fejpántok biztonságos illeszkedést és magas kényelmet biztosítanak. Megfelelő szűrőkkel kombinálva megbízható védelmet nyújt a por és a részecskék ellen.
Sundström | Légzésvédő félálarcok
Kiváló minőségű, dupla TPE-PP maszk belélegző- és kilégzőszelepekkel, előszűrő tartóval és előszűrővel. Az állítható fejpántok biztonságos illeszkedést és magas fokú viselési kényelmet biztosítanak. Megfelelő szűrőkkel kombinálva megbízható védelmet nyújt a por és a részecskék el...
Sundström | Légzésvédő félálarcok
Robusztus, kiváló minőségű szilikon maszk nagynyomású levegőhöz állítható pántokkal a biztonságos illeszkedés és az egyéni kényelem érdekében, szűrőbetéttel, beépített figyelmeztető síppal ellátott szabályozószeleppel és áramlásmérővel a légmennyiség ellenőrzésére. Sűrített leveg...
Sundström | Légzésvédő teljes álarcok
Maszk nagy látómezővel, három belégző- és két rendkívül alacsony légzési ellenállású kilégzőszeleppel, szelepsapkával a por és részecskék, köztük az élelmiszerek ellen. A könnyen állítható pántok kényelmes és biztonságos beállítást tesznek lehetővé. Kombinálható Sundström sűrítet...
Sundström | Szűrt- és nyomólevegős légzésvédők
Standard (STD), nagy teljesítményű és hordozható, önálló légzőkészülék lítium-ion akkumulátorral. Két szűrővel és jóváhagyott fejrészekkel, például kámzsákkal, arcvédőkkel, fél- vagy teljesálarcokkal kombinálva megbízható elemét képezi a professzionális légzésvédelemnek.
Sundström | Szűrt- és nyomólevegős légzésvédők
Nagy teljesítményű akkumulátorral (Heavy Duty) működtetett, erőteljes és hordozható szűrtlevegős egység Li-Ionos akkuval. Két szűrővel és a jóváhagyott fejrészekkel (kapucni, ellenző, fél- vagy teljes arcmaszk) kombinálva megbízható részét képezi a professzionális légzésvédelemne...
Sundström | Szűrt- és nyomólevegős légzésvédők
Szűrőadapter az EN 148-1 menetes légzőkészülékek és Sundstrom szűrők egyszerű összeszereléséhez.
Sundström | Szűrt- és nyomólevegős légzésvédők
Újratölthető standard akkumulátor SR 500 fúvóegységhez.
Sundström | Szűrt- és nyomólevegős légzésvédők
Kompakt készülék légzési levegő ellátásra sűrített levegős hálózaton keresztül, szabályozószeleppel, biztonsági csatlakozóval és munkaeszközök csatlakoztatási lehetőségével. Övre rögzíthető a kényelmes hordozás érdekében. Kompatibilis az SR 90 és SR 100 félálarcokkal, valamint az...
Sundström | Szűrt- és nyomólevegős légzésvédők
Nagy teljesítményű szűrőegység és csatlakozó automatikus leeresztő funkcióval sűrített levegő kezeléséhez, légzésvédő rendszerekben való használatra. Ideális ipari alkalmazásokhoz, álló sűrített levegő ellátással.
Sundström | Szűrt- és nyomólevegős légzésvédők
Kombinált szűrőkazetta A3P3 típusú szűrővel a megbízható védelemért igényes munkakörnyezetekben, sűrített levegős szűrőkhöz alkalmas.
Sundström | Szűrt- és nyomólevegős légzésvédők
Biztonsági csatlakozókkal ellátott sűrített levegő tömlők, kifejezetten a Sundström sűrített levegős légzőkészülék-rendszerekkel való használatra jóváhagyva.
Sundström | Szűrt- és nyomólevegős légzésvédők
Kiváló minőségű légzés- és fejvédelem kényelmesen állítható fejkerettel, felhajtható arcvédővel, rugalmas légzőcsővel és integrált kilégzőszeleppel. Az SR 500, SR 500 EX vagy SR 700 fúvórendszerekkel és az SR 507 sűrített levegős kiegészítővel kombinálva a sisak megbízható védelm...
A Sundström már anno 1926-ban kitűzte maga elé a célt, hogy a legkényelmesebb légzésvédő készülékek legelismertebb gyártója legyen a piacon. A gyártás során különösen nagy hangsúlyt fektetnek a rendszerek moduláris kialakítására. Ezáltal a termékek a rugalmasság, a kényelem és a munkafeltételek szempontjából is ideálisan kombinálhatók egymással. A svédországi gyártó cég a felső kategóriás légzésvédelem európai vezetője, amely a legmagasabb szintű védelmet képviseli az iparágban, és termékeinek minősége és gyártása messze felülmúlja a szabványok előírásait.
A légzésvédő szűrők közé tartoznak például a cserélhető szűrővel ellátott szűrő félálarcok és teljes álarcok. A légzésvédő szűrőket akkor használják, ha a belélegzett levegőben lévő szennyeződések fajtája ismert, és ezek szűrő segítségével elszívhatók. Ehhez oxigén kielégítő mennyiségű jelenlétére is szükség van. Ha a szennyeződés olyan mértékű, hogy közvetlenül veszélyezteti az életet és a testi épséget, akkor a légzésvédő szűrők használata nem megengedett. Gáznemű szennyeződések esetén aktív szénnel ellátott gázszűrők használatosak, amelyek képesek elnyelni a gázokat. Ezeknél a szűrő cseréjének tekintetében ügyelni kell az előírások pontosan betartására, mert a szűrő fokozatos telítődésével a gáz lassan keresztülszivárog azon. Ugyanez vonatkozik a részecskeszűrőkre is, amelyek a füst, a köd és a por megszűrését végzik. A légzési ellenállás itt is növekszik a folyamatos telítődés miatt, aminek következtében a szűrőt ki kell cserélni. A kombinált szűrők a gázok és részecskék ellen nyújtanak védelmet.
A Sundström légzéssegítő készülékeknél a levegőt egy kompresszor vagy egy sűrített levegős gázpalack állítja elő. A teljes álarcok, arcvédő pajzsok, félálarcok és sisakok esetében az állandó légáramlást tömlőkkel ellátott készülékek biztosítják. Ahol a munkakörnyezet magasabb szintű védelmet igényel, ott érdemes lehet sűrített levegős légzésvédő készüléket használni. Abban az esetben, ha a levegőben lévő egyes anyagokat az alkalmazott szűrők nem képesek elnyelni, akkor a sűrített levegős légzésvédelem az egyetlen megfelelő megoldás.
Fontos: A belélegzett levegő mennyiségének meg kell felelnie az EN 12021 szabvány szerint előírtnak.
Minden légzésvédő készülék rendelkezik egy adott védelmi tényezővel (VdGW = a határérték többszöröse). Ez a munkahelyi gyakorlati használat során a védőeszközön belül és kívül mért értékeken alapul. A névleges védelmi tényező (NSF) laboratóriumi mérések alapján kerül megállapításra. A munkahelyi védelmet az adott VdGW védelmi tényező alapján kell meghatározni.
A légzésvédelem használata a STOP elv szerint az utolsó lépés annak megakadályozására, hogy a levegőn keresztül káros anyagok kerüljenek a légutakba. A munkáltató köteles a légzésvédő eszközöket használatra kész állapotban tartani, a munkavállalóknak pedig használniuk kell azokat.
A környezetet veszélyes mértékben terhelő anyagok (gázok, gőzök, füstök, aeroszolok) azonosítása, a kockázatok felmérése, és a koncentrációs értékek meghatározása
Kockázatértékelés az expozíció időtartama, a határértékek és a meglévő kockázatok, például szikra, permetmennyiségek vagy robbanásveszélyes keverékek tekintetében
A légzésvédő készülékek helyes megválasztása
Képzések, mint például gyártási vizsgálatok, illeszkedés ellenőrzése és hasonlók
Sundström légzésvédő készülékek – folyamatos fejlesztések.
A Sundström termékek még koránt sincsenek teljesen készen: A légzésvédő készülékeket folyamatosan fejlesztik és tökéletesítik. A gyártó azon az állásponton van, hogy egy maszk csak akkor tud hatékonyan gondoskodni a biztonságról, ha tökéletesen illeszkedik viselőjéhez. A Sundström például a szakállat vagy bajuszt viselők számára másféle (sűrített levegős) légzésvédő készüléket javasol, mint a borotvált férfiaknak, mert a maszk megfelelően szoros illeszkedése és a tökéletes védelem csak így biztosítható. Azt, hogy a légzésvédő készülék illeszkedése optimális tömítettséget biztosít-e, minőség és mennyiség tekintetében is vizsgálják, mert már a légzésvédő készülék és a viselője arca közötti legkisebb szivárgás is veszélyes lehet. A Haberkorn szívesen ad Önnek tanácsot a vizsgálattal kapcsolatban, és légzésvédelmi szakképzéseket is kínál.
A Sundström légzésvédő készülékeket például építkezéseken használják, ahol a munkavégzés erős porképződéssel jár. Már kis mennyiségű, például finom kvarcpor vagy fapor rendszeres belélegzése is visszafordíthatatlan károsodást okozhat a tüdőben és a légutakban. Finom kvarcpor betonnal, malterrel vagy homokkővel végzett munka során keletkezik. Fapor a puhafa, keményfa és faalapú termékek feldolgozása során keletkezik. Veszélyes porok keletkezhetnek gipsz, kőzetgyapot, üveggyapot, márvány stb. megmunkálásakor is.

A légzésvédelem fontos lépés annak érdekében, hogy az egészségkárosító anyagok ne tudjanak bejutni a szervezetbe. Az, hogy milyen légzésvédelem a megfelelő, a por fajtájától, a betartandó határértékektől és a munka típusától (a fizikai megterhelés mértéke és időtartama) függ.
A fenntarthatóság iránti kivételes elkötelezettségének köszönhetően a Sundström válalatot a Haberkorn fenntarthatósági címkével jutalmazta. A Sundström fenntarthatóság terén tett erőfeszítéseinek alapját a vállalati értékek és a magatartási kódex képezik. Az ENSZ Globális Megállapodás tíz alapelvére támaszkodva a Sundström öt fő területre összpontosít, amelyek a termékek gyártására is hatással vannak: fenntartható beszerzés, fenntartható termékek, emberi erőforrások és egészség, környezeti hatások csökkentése és társadalmi elkötelezettség.
A fenntartható beszerzés szempontjából a Sundström számára különösen fontos, hogy a beszállítókkal közös értékek alapján tudjon együttműködni. A beszállítók földrajzi közelségét is alapvető fontosságúnak tartja.
A Sundströmnél a fenntartható termékek hosszú élettartamot, kompatibilitást és kisebb méretű ökológiai lábnyomot jelentenek. A Sundström fél- és teljes álarcok például legalább 99,9%-os szűrési hatékonysággal rendelkeznek. Ez messze felülmúl minden szabványt, még a legmagasabb védelmi osztályú egyszer használatos maszkok sem tudnak lépést tartani. A fenntarthatóságot szem előtt tartó felhasználókat ez arra ösztönzi, hogy még inkább lemondjanak az eldobható termékekről. A pontosan a megfelelő anyagok kiválasztása, a hatékony hulladékfeldolgozás, a megújuló forrásokból származó, ökológiai tanúsítvánnyal rendelkező villamos energia és az olyan szállítmányozókkal való együttműködés, akik maguk is csökkentik klímakárosító hatásukat, teszi teljessé a fenntarthatóság iránti elkötelezettséget.
A Sundström cég termékeivel magas szintű védelmet, tartósságot és optimális kényelmet kínál Önnek. A kimagasló minőség eredményeképpen növekszik a dolgozók elégedettsége és a termelékenység. A Sundström légzésvédő készülékeinek használatával Ön biztosítja a törvényi előírásoknak való megfelelőséget, és a legjobb ár-érték arányt választja. A gyártó széles választékában maszkok, arcvédő pajzsok, sisakok és teljes álarcok, valamint számos különböző szűrőopció található. A Sundström egy svéd családi vállalkozás, amely magas szintű elvárásokat támaszt a minőséggel és fenntarthatósággal szemben. Emiatt lemond az egyszer használatos maszkok gyártásáról. A több, mint 160 alkalmazottat foglalkoztató vállalat az évek során rendkívül népszerű márkává nőtte ki magát.