A ROSTA 1944 óta vezető szerepet tölt be a gumi rugó- és lengéscsillapító rendszerek piacán, több mint hét évtizede az innováció és a vevőközpontúság révén világszerte kiváló hírnevet szerzett. Svájci központtal, hat nemzetközi leányvállalattal és több mint 40 partnerből álló hálózattal a ROSTA globálisan szolgálja ki ügyfeleit. A termékeik a karbantartásmentességükről és hosszú élettartamukról ismertek, és egy 1944-es technológián alapulnak. A minőség kiemelt fontosságú; 1992 óta a ROSTA ISO 9001 tanúsítvánnyal rendelkezik, és szigorú teszteket és toleranciatartományokat alkalmaz a termékeire.
A ROSTA 1944 óta egy termékinnováció alapjain alakította ki globális piacvezető pozícióját a gumi rugó- és lengéscsillapító rendszerek szegmensében. A vevői igényekre való fókuszálás mindig is a cég sikerének központi tényezője volt, és ez a megközelítés biztosította a folyamatos sikert. Így a ROSTA 2019-ben büszkén tekinthetett vissza 75 év vállalati sikerére. A vállalat központja és fő gyártóüzeme Svájcban található. Ezen kívül hat leányvállalata működik olyan országokban, mint Németország, Olaszország, Kanada, az Egyesült Államok, Kína és Ausztrália, ahol több mint 120 alkalmazott dolgozik. A ROSTA széleskörű globális hálózata – amely több mint 40 partnerből áll több mint 40 országban – lehetővé teszi számára, hogy gyorsan kiszolgálja ügyfeleit világszerte. Számos vállalat különböző iparágakból bízik a ROSTA szakértelmében, amely segít növelni a jövedelmezőséget és a versenyképességet.
A ROSTA alkatrészek karbantartásmentesek, zajtalanok és hosszú élettartamúak, és széleskörű alkalmazásokban használják őket. Folyamatos kutatás-fejlesztésének és a partnerekkel és ügyfelekkel folytatott szoros együttműködésének köszönhetően a ROSTA átfogó tudásbázissal rendelkezik, amely lehetővé teszi számára, hogy a jövőben is innovatív megoldásokat kínáljon.
Minden ROSTA termék a 1944-ben bevezetett eredeti technológiai kialakításon alapul, amely egy négyzetet tartalmaz, amelyet négy gumiheveder vesz körül egy külső házban. A ROSTA elem három alapvető funkciót kombinál a karcsú kialakításában:
Csavart rugó tulajdonságok
Tartócsap funkció
Ütéscsillapító képesség
Főként a ROSTA gumi rugóelemek csavart rugóként vannak kialakítva, +/–30°-os szögnél. A rugóelem elmozdításakor nemcsak csavart nyomatékok keletkeznek, hanem az alkalmazási területtől függően gyakran figyelembe kell venni a radiális erőket (Fr), axiális erőket (Fa) és kardán erőket (Mk) is.
Természetesen a termékeket folyamatos ellenőrzik, hogy biztosítsák azok funkcionális és minőségi megfelelőségét. A házon belüli laboratóriumban a ROSTA folyamatosan ellenőrzi és felügyeli a gumi betéteket olyan paraméterekre, mint a Shore keménység, nyomásállóság, kopás, rugalmasság visszapattanás, öregedési viselkedés és egyéb jellemzők. Az ilyen betétek méretbeli toleranciái a DIN 7715 szabvány szerint vannak meghatározva, míg a Shore-A keménység a DIN 53505 szabvány alapján kerül meghatározásra.
A gumi rugóelemek belső magprofiljainak és házának toleranciáit az adott gyártási eljárás, a specifikus beszállító (például, hogy öntött vagy szálpréselt) és az anyag típusa (mint az alumínium öntvény vagy acélcső) határozza meg. A belőlük adódó csavart nyomatékok és rugómozgások a ROSTA gumi rugóelemeknél maximálisan +/- 15%-os tolerancián belül mozognak, de általában sokkal pontosabban működnek.
A gépgyártásban folyamatosan növekvő követelményekkel kell szembenézni: nagy hangsúlyt fektetnek a rezgésmentes működésre, alacsony zajszintre, előre jelezhető élettartam-költségekre, csökkentett alkatrészszámra és egyszerű telepítésre. A ROSTA 124 szabványos modult kínál, amelyek számos ipari területen alkalmazhatók. A rugalmas szerelési megoldásoknak köszönhetően a ROSTA gépészeti komponensek alkalmazási lehetőségei szinte határtalanok a technikai alkalmazásokban.
A ROSTA feszítőelemek használatával a lánchajtások csendesen és alacsony zajszinttel működnek. Más beszállítókkal összehasonlítva a ROSTA feszítők a legalacsonyabb csillapítási faktorral rendelkeznek. Ennek eredményeként hosszabb élettartamot biztosítanak a szíjaknak, láncoknak és görgőknek, így a karbantartási szünetek ritkábban szükségesek, és a termelési költségek jelentősen csökkenthetők. Ezen kívül minden ROSTA feszítőgörgő önbeálló, és nem igényel karbantartást.
A ROSTA széles választékot kínál rezgésrugó-támaszokból – a standard változatoktól kezdve a robusztus, nagy teljesítményű támaszokig, amelyek a legigényesebb alkalmazásokhoz is alkalmasak –, beleértve az inox acélból készült modelleket is. Ezek a támaszok mind lineárisan rezgő, mind forgó szitákhoz egyaránt alkalmasak.
A ROSTA motortartók két funkciót kombinálnak egy rendszeren belül: működnek mint szerelési alaplap és integrált önfeszítő rendszer. Ennek köszönhetően mindig biztosítva van az optimális szíjfeszítés, ami folyamatos nyomatékváltást tesz lehetővé. Ez hozzájárul a szíjak és görgők hosszabb élettartamához, valamint energiamegtakarítást eredményez.
A ROSTA gumi rugóelemek egyik központi előnye a rezgéscsillapítás. A standard kínálatban hatékony, húzóerővel szemben ellenálló támaszok találhatók. A ROSTA rezgés elasztikus támaszai közepes és alacsony frekvenciájú rezgések elnyelésére lettek tervezve, és képesek kombinált húzó-, nyomó- és nyíróterhelések kezelésére.