Menu

3/2 utas elzárószelep HE-3, kétoldalon dugós csatlakozásssal, Festo

Bővebben: Zárószelepek

Nyomtatás
Bistabil 3/2 utas elzárószelep mindkét oldalon dugós csatlakozással, vákuumüzemre alkalmas.
Alkalmazási terület
  • sűrített levegő az ISO 8573-1:2010 [7:-:-] szerint, olajozott működtetés lehetséges

Előnyök/Kivitel
  • kézi működtetés
  • közvetlen szabályozás

Műszaki adatok
  • Névleges átmérő DN
3–4,7 mm
  • pneumatikus csatlakozás 1, dugós csatlakozó
6-12 mm
  • pneumatikus csatlakozás 2, dugós csatlakozó
6-12 mm 
  • Átfolyás
256,5–834,3 l/perc
  • Üzemi nyomás
-0,95-10 bar
  • Hőmérséklettartomány
0 °C és +60 °C között

Anyag
  • PBT-erősítésű burkolat
  • NBR tömítések

Letöltések