Menu

Tartóheveder, EN 358 szerint, KS 45 UNI

A. Haberkorn termékek   |   Bővebben: Tartó- és felfogó rendszerek

Nyomtatás
Tartóheveder automatikus zárral és széles, nagyon kényelmes párnázással. Minőség Ausztriából.
Alkalmazási terület
  • visszatartó rendszerek
  • oszlopokra való felmászáshoz használható

Előnyök/Kivitel
  • 2 oldalsó, behajtható tartógyűrű, 1 tartógyűrű a hátrészben
  • 2 rögzítőgyűrű szerszámoknak, szerszámtáskának, stb.
  • kisebb eséllyel akad be a bahajtható tartószemeknek köszönhetően
  • háttámasz/vesevédő mindkét oldalán szövetkasírozással, ergonomikusan megformálva
  • speciális alu szorítócsat, fokozatmentesen állítható
  • kombinálható az UNI 1 és UNI 2 zuhanásgátló hevederrel
  • robusztus, és mégis rendkívül könnyű
  • a méret fokozatmentesen állítható

Alkalmazások/Megjegyzések
  • Maximális élettartam 10 év az első dokumentált üzembe helyezéstől (textil alkatrészeket tartalmazó termékek). Az élettartam azonban a használattól és az illetékes személy megítélésétől függ.

Műszaki adatok
  • öv szélessége
45 mm
  • párnázat
85 mm
  • hőállóság
–35 °C – +40 °C

Anyag
  • PES heveder, Teflon®-nal impregnálva (olaj-, víz- és szennytaszító)
  • könnyűfém szerelékek
  • habanyag vesevédő

Minőségi jellemzők és tanúsítványok

Ellenőrzütt minőség védjegyPremium Quality


Letöltések