Menu

Mobil vízszintes zuhanás elleni védelem, EN 795/TS 16415 szerint

A. Haberkorn termékek   |   Bővebben: Rögzítőpontok, háromlábú állványok

Nyomtatás
Két rögzítési pont vagy kisegítőleg stabil támaszok közé szerelt hevederpántok közé kell kifeszíteni, amely így vízszintes vezetőkötelet alkot max. 2 felhasználó számára. Ez a vezetőkötél (heveder) gyorsan és egyszerűen elhelyezhető, és a racsnival jól megfeszíthető.
Alkalmazási terület
  • esésvédelmi rendszerek
  • visszatartó rendszer
  • munkahelyi pozicionálás
  • Tető és homlokzati munka
  • Acélszerkezetek, állványzatok és általában építkezéseken

Alkalmazások/Megjegyzések
  • poliészter heveder maximum 15 méteres munkahosszal, 50 mm-es racsnis feszítéssel (25 mm-es szűkítőkkel együtt)
  • maximális élettartam 10 év az első dokumentált üzembe helyezéstől (textil alkatrészeket tartalmazó termékek), az élettartam azonban a használattól és az illetékes személy mérlegelésétől függ

Anyag
  • poliészter heveder
  • szerelvények alumíniumból, acélból

Szállítás terjedelme
  • 1 poliészter heveder 25 mm
  • 1 racsni 50 mm
  • 2 hevederpánt, hasznos hossz 2 m (kerületi hossz 4 m)
  • 2 védőtömlő
  • 2 BSK karabiner
  • 1 szerszámtáska tároláshoz 

Minőségi jellemzők és tanúsítványok

Ellenőrzütt minőség védjegyPremium Quality


Letöltések