Menu

Mobil vízszintes lezuhanás elleni védelem, EN 795 szerint

A. Haberkorn -tól   |   Bővebben: Rögzítőpontok, háromlábú állványok

Nyomtatás
Két rögzítési pont vagy kisegítőleg stabil támaszok közé szerelt hevederpántok közé kell kifeszíteni, amely így vízszintes vezetőkötelet alkot max. 2 felhasználó számára. Ez a vezetőkötél (heveder) gyorsan és egyszerűen elhelyezhető, és a racsnival jól megfeszíthető.
Alkalmazások/Megjegyzések
  • poliészter heveder 15 méter maximális munkahosszal – 50-mm-es racsnival (25 mm-re szűkítővel) feszíthető

Szállítás terjedelme
  • 1 poliészter heveder 25 mm
  • 1 racsni 50 mm
  • 2 hevederpánt, hasznos hossz 2 m (kerületi hossz 4 m)
  • 2 védőtömlő
  • 2 BSK karabiner
  • 1 szerszámtáska tároláshoz 

Minősítések

Ellenőrzütt minőség védjegyPremium Quality