A. Haberkorn | Rögzítőpontok, háromlábú állványok
Poliészter heveder kikötő kötélként vagy rögzítési pontként való használatra.
A. Haberkorn | Rögzítőpontok, háromlábú állványok
Tömlőszalag kikötő kötélként vagy rögzítési pontként való használatra.
A. Haberkorn | Rögzítőpontok, háromlábú állványok
Két rögzítési pont vagy kisegítőleg stabil támaszok közé szerelt hevederpántok közé kell kifeszíteni, amely így vízszintes vezetőkötelet alkot max. 2 felhasználó számára. Ez a vezetőkötél (heveder) gyorsan és egyszerűen elhelyezhető, és a racsnival jól megfeszíthető.
Szakértőinkkel megtalálja a megoldást
A rögzítőeszközök (ASE) olyan egy vagy több rögzítési ponttal rendelkező eszközök, amelyek zuhanásgátló rendszerek kikötésére, ill. rögzítésére szolgálnak.
EN 795, ill. EN 516 szerinti (Előregyártott tetőtartozékok – a tetőn való mozgás szerkezetei – tetőjárdák, széles és keskeny lépcsőfokok) és EN 517 (biztonsági tetőhorgok) ONR 22219-1 szerinti (tetőn végzett munkák biztonsági rendszereinek kivitelezése) választhatók, de további megfelelő rögzítőeszközök is rendelkezésre állnak.
Az EN 795 A1, A2, B, C, D és E ASE típusokat különböztet meg.
Az ASE rendszer kialakítható szabványosított, építési hatóságok által jóváhagyott egyedi rögzítési pontokként, vagy helyspecifikus rögzítési pontokként, illetve kötélvezető- vagy biztosítórendszerekként.
A rögzítőeszközök (a BGR 198 meghatározása szerint) akkor megfelelőek, ha a rögzített zuhanásgátló rendszer nem tud eloldódni, és a terhelhetőséget a műszaki építési előírások szerint, vagy ellenőrzésekkel igazolják.
A terhelhetőségnek egy személyre legalább 7,5 kN (= 6 kN * 1,25) mértékűnek kell lennie.
Ezt a terhelést minden további személy esetében meg kell növelni 1,25 kN (= 1 kN * 1,25) mértékkel (2 fő = 8,75 kN).
Egy minősített kikötési pontnak rendelkeznie kell az erre vonatkozó jelöléssel. A jelölésből ki kell derülnie, hogy hány személyre, és milyen típusú egyéni védőeszközökhöz van jóváhagyva a rögzítőeszköz (ASE). Az utolsó ellenőrzés dátumának, valamint az ellenőrzést végző személy nevének és aláírásának is feltüntetve kell lennie.
A kikötési pontoknak meg kell felelniük az EN 795 szabványnak, ill. legalább 12 kN (~1,2 t) terhelhetőségű, megfelelően méretezett teherbíró szerkezettel kell rendelkezniük.
Nem megfelelő kikötési pontok a következők:
egyik oldalon nyitott tartók
cső- vagy kábelvezetékek
daruk
láncos emelők
korlátok
nyitott horgok
Igen, lezuhanás ellen biztosító rendszerekhez tanúsított kikötési pontokat kell használni, mivel csak ezek képesek ellenállni az esés közben fellépő erőknek.
A kikötési pontot mindig úgy kell megválasztani, hogy szükség esetén a szabad esés a lehető legkisebb legyen. Ideális esetben a lehető legmagasabb helyen kell kialakítani a munkát végző személy háta mögött, hogy leesés esetén elkerülhető legyen a lengő mozgás.
A kikötési pont a zuhanásvédelmi felszerelés rögzítésére szolgál. A kikötési pontoknak legalább 12 kN terhelhetőséggel kell rendelkezniük, és „EN 795” jelöléssel kell ellátni őket.