Menu

Rögzítőpontok, háromlábú állványok
A lezuhanás elleni védőeszköze így megfelelően rögzül.

Biztonsági rögzítési pontjaink, vagyis securant-ok, különböző felületekre, mint fa, trapézlemez, beton vagy acél, használhatók. Kínálatunkban megtalálhatók fúrt szögek, rögzítőcsapok és tetőhorgok. Mozgatható kikötési pontokhoz háromlábú rendszereinket ajánljuk. Minden termék a DIN EN 795 szabványnak megfelelően minősített. Bővebben az útmutatónkban

Termékek szűrése itt Rögzítőpontok, háromlábú állványok
Csak egy pillanat.
Az adatok pár másodperc alatt elérhetők.
Hevederpánt ANNEAU, EN 566/795 sz. | Rögzítőpontok, háromlábú állványok
megnézett
Vásárolt
Hevederpánt ANNEAU, EN 566/795 sz.

Petzl | Rögzítőpontok, háromlábú állványok

Varrott hevederpánt rögzítési pont létrehozásához.

Hevederpánt TAPE, EN 354/566/795 sz. | Rögzítőpontok, háromlábú állványok
megnézett
Vásárolt
Hevederpánt TAPE, EN 354/566/795 sz.

A. Haberkorn | Rögzítőpontok, háromlábú állványok

Poliészter heveder kikötő kötélként vagy rögzítési pontként való használatra.

Hevederpánt TUBE SLIM/STANDARD, EN 354/566/795 sz. | Rögzítőpontok, háromlábú állványok
megnézett
Vásárolt
Hevederpánt TUBE SLIM/STANDARD, EN 354/566/795 sz.

A. Haberkorn | Rögzítőpontok, háromlábú állványok

Tömlőszalag kikötő kötélként vagy rögzítési pontként való használatra.

Hevederpánt MJ00, EN 795 sz. | Rögzítőpontok, háromlábú állványok
megnézett
Vásárolt
Hevederpánt MJ00, EN 795 sz.

Miller by PIP | Rögzítőpontok, háromlábú állványok

Könnyű heveder megerősített hurokkal és nagy szakítószilárdsággal, csatlakozási pontként használható.

Kikötő kötél, acélhurok, EN 795 B szerint, MJ51 | Rögzítőpontok, háromlábú állványok
megnézett
Vásárolt
Kikötő kötél, acélhurok, EN 795 B szerint, MJ51

Miller by PIP | Rögzítőpontok, háromlábú állványok

Robusztus és könnyen rögzíthető acélheveder műanyag bevonattal rögzítési pontként történő felhasználáshoz.

Mobil vízszintes zuhanás elleni védelem, EN 795/TS 16415 szerint | Rögzítőpontok, háromlábú állványok
megnézett
Vásárolt
Mobil vízszintes zuhanás elleni védelem, EN 795/TS 16415 szerint

A. Haberkorn | Rögzítőpontok, háromlábú állványok

Két rögzítési pont vagy kisegítőleg stabil támaszok közé szerelt hevederpántok közé kell kifeszíteni, amely így vízszintes vezetőkötelet alkot max. 2 felhasználó számára. Ez a vezetőkötél (heveder) gyorsan és egyszerűen elhelyezhető, és a racsnival jól megfeszíthető.

1-6 / 6

Gyakran ismételt kérdések