Menu

Y kötél ROPE ARRESTER, energiaelnyelő, EN 354/355 szerint

A. Haberkorn termékek   |   Bővebben: Kikötő kötél

Nyomtatás
Energiaelnyelő két magköpenyes kikötő kötéllel egy Y rendszerré (mászóút-elv) összefogva.
Alkalmazási terület
  • esést elnyelő kötél
  • esésvédelmi rendszerek
  • esésgátló rendszerek
  • tetőkön, acélállványokon és távközlési tornyokon végzett munka
  • állvány

Előnyök/Kivitel
  • energiaelnyelő kötél egykezes karabinerrel
  • cső/állványkampó (RH 60) fémszerkezetekre való felakasztáshoz
  • sokoldalú
  • könnyű kezelés és tárolás
  • LiSA (Life Safety) rendszer az egyéni védőeszközök folyamatos felügyeletéhez, valamint egyszerű kezeléséhez és dokumentálásához (TÜV AUSTRIA által tanúsított rendszer)

Alkalmazások/Megjegyzések
  • Az energiaelnyelők használata kötelező a zuhanásgátló rendszerekben
  • A lengéscsillapító használatakor ügyelni kell a lengéscsillapító esés miatti esetleges megnyúlására
  • Maximális élettartam 10 év az első dokumentált üzembe helyezéstől (textil alkatrészeket tartalmazó termékek). Az élettartam azonban a használattól függ, és az illetékes személy belátásától függ.

Műszaki adatok
  • kampó nyílásszélesség RH60
60 mm
  • kötél Ø
12 mm

Anyag
  • poliamid magköpenyes kötél
  • könnyűfém vasalatok

Minőségi jellemzők és tanúsítványok

Ellenőrzütt minőség védjegyPremium Quality


Letöltések