A kikötő kötél vagy az energiaelnyelő a kikötési pontnak és a mászóheveder rögzítési pontjának összekötésére szolgál. A gyártás és építés számos területén használják ezeket a termékeket magasban végzett munkákhoz, ahol a biztonságról gondoskodnak. Mindig ügyelni kell arra, hogy a felhasználó alatt elegendő zuhanási tér legyen. Találjon széles választékunkban kikötő köteleket és energiaelnyelőket az Ön használati céljához. Bővebben az útmutatónkban
Az egyszerű, rögzített vagy állítható biztonsági kötél egykezes karabinerrel (AHK) és hurokkal összekötő elemként szolgál a biztonsági heveder és a rögzítési pont között különböző leesésvédelmi rendszerekben, biztosítja az emberek biztonságát a magasban végzett munka során.
A biztonsági heveder integrált energiaelnyelővel és egykezes karabinerrel (AHK) összekötő elemként szolgál a biztonsági heveder és a rögzítési pont között különböző leesésvédelmi rendszerekben, biztosítja az emberek biztonságát a magasban végzett munka során.
Az energiaelnyelők csökkentik az ütési erőt esés esetén, és összekötő elemként szolgálnak a biztonsági heveder és a megvezetett zuhanásgátló között a különböző zuhanásvédelmi rendszerekben, biztosítják az emberek biztonságát a magasban végzett munka során.
Szakértőinkkel megtalálja a megoldást
A kikötő köteleket nem szabad csomózással rögzíteni, lerövidíteni vagy meghosszabbítani. Az energiaelnyelővel felszerelt kikötő köteleket úgy kell rögzíteni, hogy az energiaelnyelők funkciója teljes maradjon.
A kikötő köteleket, mozgatható vezetékeket és a zuhanásgátló blokkok visszahúzható köteleit nem szabad védelem nélkül éles peremek fölött átvezetni.
A hevederes energiaelnyelők élettartama a legtöbb gyártó esetében legfeljebb 10 év. A használat és a gondozás intenzitásától függően a tényleges használhatósági időtartam azonban ennél rövidebb. A hevederes energiaelnyelők törvényileg előírt időszakos vizsgálata során az ellenőrzést végző szakértő személy a használatra való alkalmasságot rendszeresen felülbírálja, és írásban dokumentálja.
Az ereszkedőeszközöket alapvetően balkezesek és jobbkezesek is használhatják.
Az energiaelnyelőnek úgy kell kioldania, hogy zuhanás közben a személyre ható erő maximum 6 kN legyen. A hevederes energiaelnyelők esetében ez a heveder felszakadása és megnyúlása által történik.
A kikötő kötél összeköti a testen rögzített zuhanásgátló hevedert és a kikötési pontot. Ez lehet egy rugalmas kötél, ill. heveder, vagy egy zuhanásgátló blokk.