Ereszkedő- és mentőeszközök A. Haberkorn termékek

Kategóriák itt Ereszkedő- és mentőeszközök A. Haberkorn termékek
Biztosító-, mentő-, kimentő eszközök 4 Ereszkedő- és mentőeszközök 4 Bővebben: kevesebb
Termékek szűrése itt Ereszkedő- és mentőeszközök A. Haberkorn termékek
Gyártó: A. Haberkorn Minden visszaállítása
Csak egy pillanat.
Az adatok pár másodperc alatt elérhetők.
A. Haberkorn D4 ereszkedőeszköz, önfékező, EN 12841C szerint | Biztosító-, mentő-, kimentő eszközök
megnézett
Vásárolt
A. Haberkorn D4 ereszkedőeszköz, önfékező, EN 12841C szerint

A. Haberkorn | Biztosító-, mentő-, kimentő eszközök

Az önfékező ereszkedő eszköz az engedélyezett 240 kg-os (2 személy) hasznos terhével mentéshez ideális. Ezenkívül a D4 ereszkedő eszköz innovatív kötélszorítóval rendelkezik, amely kis vagy nagy sebességnél pontos vezérlést tesz lehetővé.

A. Haberkorn ereszkedő nyolcas, alumínium | Biztosító-, mentő-, kimentő eszközök
megnézett
Vásárolt
A. Haberkorn ereszkedő nyolcas, alumínium

A. Haberkorn | Biztosító-, mentő-, kimentő eszközök

Ereszkedő- és biztosítóeszköz, amelyet elsősorban mászásnál, de más ereszkedési tevékenységnél is használnak.

A. Haberkorn Christopherus mentőhurok, háromszög alakú szövet ülőkendővel, EN1498B szerint | Biztosító-, mentő-, kimentő eszközök
megnézett
Vásárolt
A. Haberkorn Christopherus mentőhurok, háromszög alakú szövet ülőkendővel, EN1498B szerint

A. Haberkorn | Biztosító-, mentő-, kimentő eszközök

Ezzel a mentőhurokkal tartható a mentendő személy a mentési folyamat közben ülő helyzetben. Egy heveder fut a háton és két heveder a lábak között, ezek a testet biztonságosan tartják.

A. Haberkorn mentőhurok mellkas hevederrel, EN1498 szerint | Biztosító-, mentő-, kimentő eszközök
megnézett
Vásárolt
A. Haberkorn mentőhurok mellkas hevederrel, EN1498 szerint

A. Haberkorn | Biztosító-, mentő-, kimentő eszközök

Hevederes mentőhurok személyek függő helyzetben való mentésére.

1-4 / 4