Ereszkedő- és mentőeszközök

Termékek szűrése itt Ereszkedő- és mentőeszközök
Csak egy pillanat.
Az adatok pár másodperc alatt elérhetők.
Miller by PIP SafeEscape® ELITE ereszkedőeszköz, EN 341/1496 szerint | Biztosító-, mentő-, kimentő eszközök
megnézett
Vásárolt
Miller by PIP SafeEscape® ELITE ereszkedőeszköz, EN 341/1496 szerint

Miller by PIP | Biztosító-, mentő-, kimentő eszközök

Ideális mentőeszköz olyan személyek számára, akik áramkimaradás vagy más előre nem látható események miatt a magasból már nem tudnak lejönni. Az eszközt egy személy problémamentesen kezelheti. Az ereszkedési sebesség szabályozása automatikusan történik. Az ellenkötéllel kis erőki...

Miller by PIP SafeEscape® ELITE HUB ereszkedőeszköz, EN 341/1496 szerint | Biztosító-, mentő-, kimentő eszközök
megnézett
Vásárolt
Miller by PIP SafeEscape® ELITE HUB ereszkedőeszköz, EN 341/1496 szerint

Miller by PIP | Biztosító-, mentő-, kimentő eszközök

Ereszkedőeszköz kiegészítő emelési funkcióval, hogy a balesetet szenvedett személyt rövid szakaszokon fel is lehessen emelni a mentés egyszerűsítéséhez.

Miller by PIP SafeEscape® ELITE ereszkedőeszköz, kurblival, EN 341/1496 szerint | Biztosító-, mentő-, kimentő eszközök
megnézett
Vásárolt
Miller by PIP SafeEscape® ELITE ereszkedőeszköz, kurblival, EN 341/1496 szerint

Miller by PIP | Biztosító-, mentő-, kimentő eszközök

Tartós ereszkedőeszköz, amely leegyszerűsíti a mentést és a baleset áldozatának emelését, még rövid távolságon is.

Petzl I'D® ereszkedőeszköz, önfékező, EN 341/12841 szerint | Biztosító-, mentő-, kimentő eszközök
megnézett
Vásárolt
Petzl I'D® ereszkedőeszköz, önfékező, EN 341/12841 szerint

Petzl | Biztosító-, mentő-, kimentő eszközök

Önfékező ereszkedő többfunkciós fogantyúval és Anti-Panik funkcióval.

A. Haberkorn D4 ereszkedőeszköz, önfékező, EN 12841C szerint | Biztosító-, mentő-, kimentő eszközök
megnézett
Vásárolt
A. Haberkorn D4 ereszkedőeszköz, önfékező, EN 12841C szerint

A. Haberkorn | Biztosító-, mentő-, kimentő eszközök

Az önfékező ereszkedő eszköz az engedélyezett 240 kg-os (2 személy) hasznos terhével mentéshez ideális. Ezenkívül a D4 ereszkedő eszköz innovatív kötélszorítóval rendelkezik, amely kis vagy nagy sebességnél pontos vezérlést tesz lehetővé.

A. Haberkorn ereszkedő nyolcas, alumínium | Biztosító-, mentő-, kimentő eszközök
megnézett
Vásárolt
A. Haberkorn ereszkedő nyolcas, alumínium

A. Haberkorn | Biztosító-, mentő-, kimentő eszközök

Ereszkedő- és biztosítóeszköz, amelyet elsősorban mászásnál, de más ereszkedési tevékenységnél is használnak.

A. Haberkorn Christopherus mentőhurok, háromszög alakú szövet ülőkendővel, EN1498B szerint | Biztosító-, mentő-, kimentő eszközök
megnézett
Vásárolt
A. Haberkorn Christopherus mentőhurok, háromszög alakú szövet ülőkendővel, EN1498B szerint

A. Haberkorn | Biztosító-, mentő-, kimentő eszközök

Ezzel a mentőhurokkal tartható a mentendő személy a mentési folyamat közben ülő helyzetben. Egy heveder fut a háton és két heveder a lábak között, ezek a testet biztonságosan tartják.

A. Haberkorn mentőhurok mellkas hevederrel, EN1498 szerint | Biztosító-, mentő-, kimentő eszközök
megnézett
Vásárolt
A. Haberkorn mentőhurok mellkas hevederrel, EN1498 szerint

A. Haberkorn | Biztosító-, mentő-, kimentő eszközök

Hevederes mentőhurok személyek függő helyzetben való mentésére.

Miller by PIP SafeEscape® ELITE/ELITE HUB tárolózsák ereszkedőeszközhöz | Biztosító-, mentő-, kimentő eszközök
megnézett
Vásárolt
Miller by PIP SafeEscape® ELITE/ELITE HUB tárolózsák ereszkedőeszközhöz

Miller by PIP | Biztosító-, mentő-, kimentő eszközök

Tasak az ereszkedőeszköz tárolásához és biztonságos szállításához.

1-9 / 9