A biztonságos kötélen való ereszkedés ipari alpinisták és mentőalakulatok számára elengedhetetlen. Kínálatunkban megtalálhatók ereszkedő nyolcasok, önfékező ereszkedőeszközök, valamint mentőhurok, mentőgyűrű, mentőháromszög és mentőbeülő. Fedezze fel kiváló minőségű ereszkedő- és mentőeszközeinket! Bővebben az útmutatónkban
Miller by PIP | Biztosító-, mentő-, kimentő eszközök
Ideális mentőeszköz olyan személyek számára, akik áramkimaradás vagy más előre nem látható események miatt a magasból már nem tudnak lejönni. Az eszközt egy személy problémamentesen kezelheti. Az ereszkedési sebesség szabályozása automatikusan történik. Az ellenkötéllel kis erőki...
Miller by PIP | Biztosító-, mentő-, kimentő eszközök
Ereszkedőeszköz kiegészítő emelési funkcióval, hogy a balesetet szenvedett személyt rövid szakaszokon fel is lehessen emelni a mentés egyszerűsítéséhez.
Miller by PIP | Biztosító-, mentő-, kimentő eszközök
Tartós ereszkedőeszköz, amely leegyszerűsíti a mentést és a baleset áldozatának emelését, még rövid távolságon is.
Petzl | Biztosító-, mentő-, kimentő eszközök
Önfékező ereszkedő többfunkciós fogantyúval és Anti-Panik funkcióval.
A. Haberkorn | Biztosító-, mentő-, kimentő eszközök
Az önfékező ereszkedő eszköz az engedélyezett 240 kg-os (2 személy) hasznos terhével mentéshez ideális. Ezenkívül a D4 ereszkedő eszköz innovatív kötélszorítóval rendelkezik, amely kis vagy nagy sebességnél pontos vezérlést tesz lehetővé.
A. Haberkorn | Biztosító-, mentő-, kimentő eszközök
Ereszkedő- és biztosítóeszköz, amelyet elsősorban mászásnál, de más ereszkedési tevékenységnél is használnak.
A. Haberkorn | Biztosító-, mentő-, kimentő eszközök
Ezzel a mentőhurokkal tartható a mentendő személy a mentési folyamat közben ülő helyzetben. Egy heveder fut a háton és két heveder a lábak között, ezek a testet biztonságosan tartják.
A. Haberkorn | Biztosító-, mentő-, kimentő eszközök
Hevederes mentőhurok személyek függő helyzetben való mentésére.
Miller by PIP | Biztosító-, mentő-, kimentő eszközök
Tasak az ereszkedőeszköz tárolásához és biztonságos szállításához.
Biztosító-, mentő-, kimentő eszközök
Mentőöv körbefutó kapaszkodókötéllel és négy fényvisszaverő csíkkal.
Biztosító-, mentő-, kimentő eszközök
Teljesen automatikus mellény, amely vízzel érintkezve 5 másodpercen belül felfúvódik.