Zuhanásgátló blokk IKAR ACB, EN 360 szerint, DIN 19427

Bővebben: Automata zuhanásgátló blokkok

Nyomtatás
Éles éleken tesztelt, nagyon könnyű zuhanásgátló eszköz (HSG) hevederekkel és integrált energiaelnyelő funkcióval, állványzatban vagy állványokon való használatra tanúsítva, az optimális mozgásszabadság és rugalmasság érdekében laza kötélképződés nélkül. Ugyanakkor maximális biztonság éles perem feletti esés esetén.
Alkalmazási terület
  • függőleges használat
  • vízszintes használat

Előnyök/Kivitel
  • éles széleken tesztelt heveder
  • integrált energiaelnyelő funkció
  • acél karabiner automatikus zárással (hármas zárral)
  • karabiner, egykezes
  • a forgóelemek megakadályozzák a csavarodást a rögzítési pontnál/csatlakozó eszköznél
  • integrált fékrendszer 6 kN-nál kisebb zuhanásgátló erőhöz

Alkalmazások/Megjegyzések
  • bevizsgált és jóváhagyott vízszintes használatra (éles peremek közelében) a VG 11.060 szerint
  • éves ellenőrzés szakképzett személy által az ellenőrzési előírásoknak megfelelően – nincs önálló javítás
  • megengedett maximális tömeg (beleértve a felszerelést) 136 kg
  • maximális élettartam 10 év az első dokumentált üzembe helyezéstől (textil alkatrészeket tartalmazó termékek). Az élettartam azonban a felhasználástól és az illetékes személy megítélésétől függ.

Műszaki adatok
  • karabiner nyitásszéléssége, egykezes
25 mm
  • terhelhetőség max.
136 kg

Anyag
  • Dyneema® szalagból készült heveder
  • alumínium ház
  • rögzítőelemek alumíniumból, acélból

Minőségi jellemzők és tanúsítványok

Éles peremekkel vizsgálva


Letöltések
Csak egy pillanat.
Az adatok pár másodperc alatt elérhetők.
Új ügyfél a Haberkornnál?
Kérdése van választékunkkal vagy valamelyik termékünkkel kapcsolatban? Közvetlenül kapcsolatba léphet velünk, vagy bejelentkezhet Haberkorn fiókjába.
Mihály Valkovszki
Kapcsolat
Mihály Valkovszki
Az Ön kapcsolattartója
Üzenet írásaŰrlap elrejtése +36 1 884 8953
Mihály Valkovszki
Kérjük, jelentkezzen be, hogy közvetlenül személyes kapcsolattartójának írhasson. Szívesen segítünk, amennyiben nincs regisztrálva általános kapcsolattartónkon keresztül.

Húzza ide vagy válassza ki a fájlmellékletet

Megszakítás
Főmenü
Főmenü