Magasban dolgozók és ipari alpinisták számára az automata zuhanásgátló blokkok kifejezetten fontosak és rendkívül praktikusak. Igény szerint a szükséges munkavégzési távolságra kihúzhatók. Mihelyt a biztosítóeszköz és a felhasználó közötti távolság csökken, önállóan behúzódik. Amennyiben zuhanás, és ezzel a meghatározott húzási sebesség túllépése következik be, a biztosítórész automatikusan blokkol, és megállítja a zuhanást. Fedezze fel a DIN EN 360-nak megfelelő automata zuhanásgátló blokkokból álló nagy választékunkat. Bővebben az útmutatónkban
Honeywell Miller | Automata zuhanásgátló blokkok
Erős és ellenállóképes automata zuhanásgátló blokk két forgócsuklóval, zuhanásjelzővel és egykezes karabinerrel. Optimális kezelés a beépített fogantyúval a 15 és 20 méteres eszközökön.
Honeywell Miller | Automata zuhanásgátló blokkok
Különösen könnyű és erős automata zuhanásgátló blokk hevederrel és energiaelnyelővel.
Honeywell Miller | Automata zuhanásgátló blokkok
Élvizsgált, különösen könnyű, rendkívül erős és kézreálló automata zuhanásgátló blokk beépített energiaelnyelővel. Kis zuhanási magasság a nagy szilárdságú rozsdamentes acélból készült, gyorsan kioldó fékrendszer révén.
Honeywell Miller | Automata zuhanásgátló blokkok
Különösen könnyű, rendkívül erős és kézreálló automata zuhanásgátló blokk beépített energiaelnyelővel. Kis zuhanási magasság a nagy szilárdságú rozsdamentes acélból készült, gyorsan kioldó fékrendszer révén.
Honeywell Miller | Automata zuhanásgátló blokkok
2 TurboLite™ automata zuhanásgátló kombinációja redundáns munkákhoz, különösen kis magasságokban.
Kratos Safety | Automata zuhanásgátló blokkok
Zuhanásgátló és mentőeszköz tartókészülékkel háromlábakra történő rögzítéshez. Terelőgörgővel rögzítőszemre való csatlakoztatáshoz.
Kratos Safety | Automata zuhanásgátló blokkok
Különösen könnyű, de robusztus automata zuhanásgátló blokk automatikus kötélbehúzással az optimális mozgásszabadságért és rugalmasságért a kötél meglazulása nélkül. Ugyanakkor a legmagasabb szintű biztonságot nyújtja egy esetleges zuhanásnál.
A zuhanásgátló blokkokat nem szabad vízen vagy víz felett végzett munkákhoz használni, illetve egyéb olyan körülmények között, ahol fennáll a süllyedés veszélye.
Nem, a zuhanásgátló blokknak megfelelő engedéllyel kell rendelkeznie – lásd a használati utasítást. Az ilyen blokkok általában fel vannak szerelve integrált hevederes energiaelnyelővel is.
Csak olyan zuhanásgátló blokkot szabad vízszintes irányban használni, amit a gyártó vízszintes irányú működtetésre és peremterhelésre előirányzott.
A zuhanásgátló blokkok csak szakértő általi ellenőrzés után használhatók újra. A védőeszközöket azonban, amelyek zuhanás közben használatban voltak, nem szabad többé használni.
A zuhanásgátló blokkok a kötelet vagy a hevedert mindig az optimális hosszúságon tartják, és beépített csillapítással vannak ellátva. Helyettesítik például a hevederes energiaelnyelővel rendelkező kikötő kötelet.
Az Ön személyes kapcsolattartója
Kérjük, jelentkezzen be, hogy közvetlenül személyes kapcsolattartójának írhasson. Szívesen segítünk, amennyiben nincs regisztrálva általános kapcsolattartónkon keresztül.