Az Adaptec™ egy testreszabható védőszemüveg-rendszer, melyet gyakorlatilag bárki viselhet, emellett kitűnő védelmet nyújt, maximális kényelmet biztosít, egyénileg állítható, valamint első osztályú optikai tulajdonságokkal és modern megjelenéssel bír. Egy dizájn, három méret, egyé...
Rendkívül innovatív, új szemüveg, fő jellemzői az illeszkedő alak, komfort és tömítő illeszkedés. A szemtér nagyon jó lefedése, keskeny fejalak esetén is. A fejjel érintkező minden rész puha, bőrbarát TPE anyaggal van ellátva – ezért nincsenek nyomási helyek.
Innovatív szemüveg, kialakítása során nagy hangsúlyt fektettek az illeszkedésre és a kényelemre. Nagyon jól zárja a szemkörnyéket, még keskeny fejforma esetén is. Minden alkatrész, amely hozzáér a fejhez, puha, bőrbarát TPE anyagból készült, így nem alakul ki nyomáspont.
Minden olyan védőszemüveg, amely UV-teszttel rendelkezik, beleértve a víztiszta, átlátszó üvegű, szemüveget is, védelmet nyújt a káros UV-sugárzás ellen. A természetes vagy mesterséges fény által okozott elvakító hatás ellen azonban csak a színezett üvegű védőszemüvegek védenek.
Sárga és narancssárga lencsék használata a kontrasztok jobb láthatósága érdekében ajánlott. Erre például sötét ipari csarnokokban lehet szükség a felületkezelés, festés, csiszolási tevékenység vagy befejező munkálatok esetében. A sárga és narancssárga szemüveglencsék hatását már sokan megtapasztalták a síelésnél: A sárga és narancssárga lencsékkel a hó felületének egyenetlenségei jobban láthatóvá válnak.
A gyengén látók számára létezik korrekciós védőszemüveg, amelynél – az általános védőszemüvegekhez hasonlóan – mind a keretet, mind a lencséket szabványnak megfelelő jelöléssel kell ellátni. Az optikai védőszemüvegeknek független vizsgáló intézmény által kiállított megfelelő tanúsítvánnyal kell rendelkezniük. A „ szemüveg fölött viselt védőszemüveg “, azaz a normál szemüveg fölé illeszthető védőszemüveg csak rövid idejű használatra vagy „látogatói szemüvegként“ alkalmas.
A lencse optikai besorolása
A lencse optikai torzítása | A lencse jelölése |
---|---|
+/- 0,06 dioptria (állandó viselésre) | 1 |
+/- 0,12 dioptria (alkalmankénti viselésre) | 2 |
+/- 0,25 dioptria (eseti viselésre) | 3 |
Minden tanúsított védőszemüvegen betű- és számjelzés található. A mechanikai védelemhez tartozó jelölések:
F: kis energiájú hatás 45 m/s
B: közepes energiájú hatás 120 m/s
A: nagy energiájú hatás 190 m/s
T: garantált védelem -5 °C – +55 °C extrém hőmérsékleti hatás ellen
A védőszemüvegeknek meg kell felelniük bizonyos minőségi követelményeknek, és meghatározott jelölésekkel kell rendelkezniük.
Az alapvető szabványok a következők:
EN 166: Teljesítményre vonatkozó követelmények
EN 167: Optikai vizsgálati módszerek
EN 168: Nem optikai vizsgálati módszerek
A szűrőtípusok szerinti szabványok (lencsék) a következők:
EN 169: Szűrők hegesztéshez
EN 170: Ultraibolya szűrők
EN 171: Infravörös szűrők
EN 172: Napfényszűrők ipari használatra
Hegesztésre vonatkozó szabvány:
EN 175: Szem- és arcvédők hegesztéshez és hasonló eljárásokhoz
Az alkalmazástól függően szemvédő használata javasolt, de egyes esetekben előírás kötelezhet viselésükre:
A keretes védőszemüvegek A megvédik a szemet az alacsony energiájú ütésektől (45 m/s lökésszerű terhelés) és a káros ultraibolya (UV) / infravörös (IV) sugárzástól.
A zárt védőszemüvegek megvédik a szemet a közepes energiájú ütésektől (120 m/s lökésszerű terhelés), és a por, illetve a finom részecskék vagy káros vegyi anyagok (folyadékok, spray-k, gázok) bejutásának veszélyétől. Ezenkívül a zárt védőszemüvegek védelmet nyújtanak az olvadt fémek fröccsenésének veszélye és a káros sugárzások (UV/IR) ellen.
Az Ön személyes kapcsolattartója
Kérjük, jelentkezzen be, hogy közvetlenül személyes kapcsolattartójának írhasson. Szívesen segítünk, amennyiben nincs regisztrálva általános kapcsolattartónkon keresztül.