Az Adaptec™ egy testreszabható védőszemüveg-rendszer, melyet gyakorlatilag bárki viselhet, emellett kitűnő védelmet nyújt, maximális kényelmet biztosít, egyénileg állítható, valamint első osztályú optikai tulajdonságokkal és modern megjelenéssel bír. Egy dizájn, három méret, egyé...
Rendkívül innovatív, új szemüveg, fő jellemzői az illeszkedő alak, komfort és tömítő illeszkedés. A szemtér nagyon jó lefedése, keskeny fejalak esetén is. A fejjel érintkező minden rész puha, bőrbarát TPE anyaggal van ellátva – ezért nincsenek nyomási helyek.
Innovatív szemüveg, kialakítása során nagy hangsúlyt fektettek az illeszkedésre és a kényelemre. Nagyon jól zárja a szemkörnyéket, még keskeny fejforma esetén is. Minden alkatrész, amely hozzáér a fejhez, puha, bőrbarát TPE anyagból készült, így nem alakul ki nyomáspont.
1. Védelem típusa: Milyen veszélyekkel szemben kell védelmet nyújtania a védőszemüvegnek? Szilárd részecskék, vegyi anyagok, UV-sugárzás vagy nagy energiájú fény?
2. Védőlencse anyaga: ez befolyásolhatja a védőeszköz tartósságát és tulajdonságait. A polikarbonát pél. ütésálló és anyagában UV-szűrő tulajdonságú.
3. Illeszkedés és kényelem: a megfelelő védelem érdekében fontos a jó illeszkedés. A kényelem a hosszútávú viselés és a viselési hajlandóság miatt fontos szempont.
4. Párásodás kockázata: a látótérben a párásodást a védőszemüveg jó szellőzése, ill. speciális párásodásgátló bevonatok gátolhatják.
5. UV-védelem: ha az adott munkakörben fennáll erős fényhatás vagy UV-sugárzást.
6. Kompatibilitás egyéb védőfelszerelésekkel: ha más védőfelszerelésekkel (pl.védősisak, hallásvédő) kell együtt használni, fontos, hogy egymással hordhatók legyenek.
Ezek az alapvető szempontok segítenek a megfelelő szem, ill. arcvédő kiválasztásánál, azonban az igazán körültekintő kiválasztáshoz a munkahelyen történő kockázatértékelés a mérvadó.
A szemet és arcot munkakörtől függően a következő kockázatoktól kell védeni: mechanikai ártalmak (szilánkok, forgácsok, por, szemcsék), optikai ártalmak (UV-sugárzás, fény, infravörös sugárzás), kémiai ártalmak (lúgok és savak, gőzök, gázok) és termikus ártalmak (hő és hideg, izzó anyagok) ellen.
A szem- és arcvédő az ipar számos területén az egyéni védőfelszerelések fontos részét képezi. Elsősorban a fa- és fémmegmunkálás területén, de számos más szektorban is elengedhetetlen a sérülések megelőzése érdekében a védőszemüvegek, arcvédő pajzsok, automata-, ill. kézi hegesztőpajzsok használata a repülő részecskék, illetve a vakító fény elleni védelemhez.
Mint minden más munkavédelmi felszerelésnél, úgy itt is igaz: a viselési hajlandóság fontos kritérium.
Védőszemüvegek
Alapvetően keretes védőszemüveget és zárt védőszemüveget különböztetünk meg. Míg a keretes védőszemüvegek az orrnyereg és a ráerősített látómező révén védik a szemet a mechanikai vagy optikai veszélyektől, addig a zárt védőszemüvegek teljesen és szorosan körülzárják a szem területét, és így védelmet nyújtanak a kémiai és termikus veszélyekkel szemben is.
Arcvédelem
Az arcvédő pajzsok nemcsak a szemet, hanem az egész arcot és részben a nyakat is védik a mechanikai, kémiai, optikai, illetve termikus veszélyektől. Ezek könnyű és kényelmes tartók segítségével a védősisakra vagy közvetlenül a fejre erősíthetők. A sisakra erősíthető arcvédő pajzsok elektromos ív elleni védelemre alkalmas kivitelben is elérhetők.
Szemvédelem hegesztéshez
A hegesztősisakok vagy automata fejpajzsok és kézi hegesztőpajzsok speciálisan hegesztési munkákhoz készültek, és védelmet nyújtanak a fényhatás, illetve az UV-sugárzás ellen hegesztés közben.
Minden változatra érvényes
A szemvédőnek ideális esetben könnyűnek, kényelmesnek, divatosnak és egyszerűen kezelhetőnek kell lennie. Csak akkor érhető el magas viselési arány, ha a felhasználók elégedettek a szem- és arcvédővel. A szemüvegesek számára például léteznek olyan, speciálisan kialakított szemüveg fölött viselhető védőszemüvegek, amelyek lehetővé teszik a védőszemüveg dioptriás szemüveg fölötti viselését. A megfelelő termékek kiválasztásába minden esetben be kell vonni a munkavállalókat, és mi is szívesen adunk tanácsot.
Mint minden egyéni védőeszközt, így a védőszemüveg használatát is törvény írja elő. Ez többek között kimondja, hogy a munkáltatóknak szem- vagy arcvédelmet kell biztosítaniuk, ha az alábbi veszélyek közül egy vagy több fennáll:
mechanikai veszélyek
optikai sugárzás, vakító fény általi veszélyek
egészségkárosító anyagok általi veszélyek
termikus veszélyek
a 2., 3. vagy 4. csoportba tartozó biológiai anyagok általi veszélyek
elektromos veszélyek
ionizáló sugárzás általi veszélyek
A védőszemüvegek területén központi szabvány EN 166 – Egyéni szemvédő eszközök mellett további EN szabványok is alkalmazandók:
EN 167 – Optikai vizsgálati módszerek
EN 168 – Nem optikai vizsgálati módszerek – Lencseszűrőkre vonatkozó szabványok
EN 169 – Szűrők hegesztéshez és hasonló technikákhoz
EN 170 – Ultraibolya (UV) szűrők
EN 171 – Infravörös (IR) szűrők
EN 172 – Napfényszűrők ipari használatra
EN 175 – Szem és arcvédők hegesztéshez és hasonló eljárásokhoz
EN 379 – Automatikus hegesztőszűrők
A szem optikájára vonatkozó EN ISO szabványok
Alkalmazási területek 3: folyadékok 4: szilárd részecskék 5: gáz és finom porszemcsék 8: elektromos ív 9: olvadt fém vagy forró szemcse | Mechanikai szilárdság Jelöletlen: minimális ellenállás S: megnövelt szilárdságú F: alacsony energiájú ütés 45 m/s B: közepes energiájú ütés 120 m/s A: nagy energiájú ütés 190 m/s T: garantált ellenállás -5 °C és +55 °C között | További tulajdonságok 8: elektromos ív 9: olvadt fém vagy forró szemcse K: karcálló N: páramentes R: fokozott infravörös szűrés |
Fényszűrő típusa 2: UV-szűrő 2C vagy 3: UV-szűrő, megfelelő színérzékeléssel 4: IR-szűrő 5 vagy 6: napfény (IR szűrővel vagy anélkül) | Sötétségi fokozat 1,2: víztiszta vagy sárga 1,7: narancs vagy I/O (bel- és kültéren alkalmas) 2,5: bronzbarna vagy szürke 3,1: sötétszürke vagy kék tükrös | Optikai osztály 1: nincs optikai torzítás |
A 3M SecureFit™ munkavédelmi szemüvegei kiváló minőségű és igen népszerű termékeink. Használatukkal a megfelelő védelem mellett nem kell lemondani a kényelemről és a stílusról sem. A 3M fejlesztői a legújabb tudományos kutatási módszereket felhasználva, 3D technikával modellezték a különböző nemzetiségű felhasználók arcvonásait és fejformáját. Az így kifejlesztett egyenletes nyomáseloszlású szártechnológiának köszönhetően a SecureFit™ védőszemüvegek rugalmasan illeszkednek a különböző fejméretekhez, illetve fejformákhoz.
Mind a SecureFit™ 400-as, ill. SecureFit™ 600-as sorozat többféle színű lencsével rendelhető. A lencsék tartós polikarbonátból készülnek, melyek az UVA és UVB sugárzás 99,9%-át elnyelik, és megfelenek az EN 166:2001 szabvány követelményeinek. Az opcionális 3M™ Scotchgard™ Protector párásodásgátló/karcolásgátló bevonat pedig hosszabb ideig biztosítja a tisztán látást – ezért az olyan munkakörökhöz, ahol nagyobb a párásodás esélye, érdemes ilyen lencsét választani.
A SecureFit™ védőszemüvegek a lapos és rugalmas szárkialakításnak köszönhetően tökéletesen illeszkednek a 3M fültokokhoz, a zajcsillapítás minimális csökkenése mellett.
Az Ön személyes kapcsolattartója
Kérjük, jelentkezzen be, hogy közvetlenül személyes kapcsolattartójának írhasson. Szívesen segítünk, amennyiben nincs regisztrálva általános kapcsolattartónkon keresztül.