Menu

Automata fejpajzs, XR938H, PARWELD

Parweld -tól   |   Bővebben: Hegesztőpajzsok

Nyomtatás
Az XR938H vékony és könnyű kialakítású, ellenálló poliamid nylon anyagból készült, amely biztosítja a fejpajzs magas szintű kényelmét és tartósságát, a fémes festék borítás biztosítja a maximális hővisszaverődést.
Előnyök/Kivitel
  • az automatikus, széles látószögű lencse folyamatos szemvédelmet biztosít UV és infravörös sugárzás ellen, még akkor is, ha a lencse világos módban van
  • a csiszolás kapcsoló a fejpajzs külső oldalán található
  • a kapcsoló a filtert világos állapotban rögzíti (DIN 4), hogy lehetővé tegye a fejpajzs csiszolás során történő használatát
  • a hegesztő szűrő 4 érzékelővel rendelkezik, melyek egymástól függetlenül reagálnak a hegesztési ív indításakor, ami lehetővé teszi a szűrő szinte azonnali sötétedését
  • az érzékenységet szabályozó gomb a pajzs belsejében található és lehetővé teszi, hogy a fejpajzs a környező fény szintekhez igazodva működjön
  • TRUE COLOR látómező

Műszaki adatok
Látómező:53 x 100 mm
Optikai osztály:1/1/1/2
Érzékelők száma:4
Sötét védelmi szint:5–13
Világos védelmi szint:4
Tápegység:napelem + lítium elem CR2450 (nem cserélhető)
UV/IR védelem:védelmi szint 16

Anyag
  • poliamid nylon

Letöltések
Csak egy pillanat.
Az adatok pár másodperc alatt elérhetők.
Új a Haberkornnál?
Kérjük jelentkezzen be vagy hozzon létre egy új Haberkorn felhasználói fiókot, hogy kapcsolatba léphessen személyes ügyintézőjével.
Kapcsolat

Az Ön személyes kapcsolattartója
Kérjük, jelentkezzen be, hogy közvetlenül személyes kapcsolattartójának írhasson. Szívesen segítünk, amennyiben nincs regisztrálva általános kapcsolattartónkon keresztül.

Kapcsolat
Válasszon termékkörtVissza Bezár
Márkák