Menu

Automata fejpajzs, LCD, HORUS, GCE

GCE Rhöna -tól   |   Bővebben: Hegesztőpajzsok

Nyomtatás
A HORUS automata LCD hegesztőpajzs megbízható munkavédelmi eszköz, amely speciálisan MIG és MMA hegesztéshez lett fejlesztve.
Előnyök/Kivitel
  • termék az alábbi szabványoknak felel: 89/686/EEC EN-379 (LCD szűrő) EN-175 (Sisak)
  • hatékonyan védi a hegesztést végző személy arcát és szemét az ívfámy káros hatásaival szemben
  • az automatikusan sötétedő szűrő megvédi a felhasználót a káros UV és infravörös sugárzástól

Műszaki adatok
Látómező:90 x 40 mm
Optikai osztály:1/1/1/2
Érzékelők száma:2
Sötét szint:Védelmi szint 9-13
Világos szint:Védelmi szint 4
Tápegység:napelem + elem
UV/IR védelem:védelmi szint 15

Letöltések
Csak egy pillanat.
Az adatok pár másodperc alatt elérhetők.
Új a Haberkornnál?
Kérjük jelentkezzen be vagy hozzon létre egy új Haberkorn felhasználói fiókot, hogy kapcsolatba léphessen személyes ügyintézőjével.
Kapcsolat

Az Ön személyes kapcsolattartója
Kérjük, jelentkezzen be, hogy közvetlenül személyes kapcsolattartójának írhasson. Szívesen segítünk, amennyiben nincs regisztrálva általános kapcsolattartónkon keresztül.

Kapcsolat
Válasszon termékkörtVissza Bezár
Márkák