Menu

Automata fejpajzs, Nored Eye 3, Iweld

Iweld -tól   |   Bővebben: Hegesztőpajzsok

Nyomtatás
Automata hegesztő fejpajzs.
Előnyök/Kivitel
  • nagy látómező 96 x 39 mm
  • 2 db infravörös érzékelő
  • kívülről állítható paraméterek / elsötétedés (DIN 9-13) / köszörülési mód (DIN 4)
  • belülről állítható paraméterek / érzékenység / kivilágosodási / késleltetési idő
  • tartós, könnyű, égést késleltető, időtálló anyag
  • ultra magas UV és Infravörös védelem
  • cserélhető Lítium gombelem és szolár cella / kettős áramforrás
  • akülönleges kialakítású fejkosár szerkezet és az ideális súlypont kimagasló kényelmet biztosít
  • megfelelnek az MSZ-EN 379, EN 175 továbbá ANSI Z 87.1 munkavédelmi szabványnak

Műszaki adatok
True Color:igen
Köszörülési mód:igen
Alacsony töltöttség jelzés:igen
Minősítés:1/1/1/2
Látómező mérete:96 x 39 mm
Infravörös érzékelők száma:2
LCD kazetta mérete:110 x 90 x 8 mm
Működési hőmérséklet:-10 – +60 °C
Tárolási hőmérséklet:-20 – +70 °C
Alap sötétség:DIN 4
Hegesztési sötétség:DIN 9–13
Kapcsolási idő:0,00001 mp
Kivilágosodás késleltetési idő:0,1–1 mp
Tápforrás:szolár cella + Li-ion
Ki/Be kapcsolás:automatikus
UV/IR fényáteresztés:DIN 16
CE Jelölés (LCD szűrő):4/5–8/9–13 YXE 1/1/1/2/379
Súly:507 g

Letöltések
Csak egy pillanat.
Az adatok pár másodperc alatt elérhetők.
Új a Haberkornnál?
Kérjük jelentkezzen be vagy hozzon létre egy új Haberkorn felhasználói fiókot, hogy kapcsolatba léphessen személyes ügyintézőjével.
Kapcsolat

Az Ön személyes kapcsolattartója
Kérjük, jelentkezzen be, hogy közvetlenül személyes kapcsolattartójának írhasson. Szívesen segítünk, amennyiben nincs regisztrálva általános kapcsolattartónkon keresztül.

Kapcsolat
Válasszon termékkörtVissza Bezár
Márkák