Iweld termékek | Bővebben: Hegesztőpajzsok
| True Color: | igen |
| Köszörülési mód: | igen |
| Alacsony töltöttség jelzés: | igen |
| Minősítés: | 1/1/1/2 |
| Látómező mérete: | 96 x 39 mm |
| Infravörös érzékelők száma: | 2 |
| LCD kazetta mérete: | 110 x 90 x 8 mm |
| Működési hőmérséklet: | -10 – +60 °C |
| Tárolási hőmérséklet: | -20 – +70 °C |
| Alap sötétség: | DIN 4 |
| Hegesztési sötétség: | DIN 9–13 |
| Kapcsolási idő: | 0,00001 mp |
| Kivilágosodás késleltetési idő: | 0,1–1 mp |
| Tápforrás: | szolár cella + Li-ion |
| Ki/Be kapcsolás: | automatikus |
| UV/IR fényáteresztés: | DIN 16 |
| CE Jelölés (LCD szűrő): | 4/5–8/9–13 YXE 1/1/1/2/379 |
| Súly: | 507 g |